Page 99 - Roebuck 2016
P. 99
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne z końcówką kulistą, z uchwytem poprzecznym, czarne fosforanowane
Klucze sześciokątne z uchwytem poprzecznym
Uchwyt typu 2C T z możliwością używania z obu stron.
Uchwyt typu 2C T z możliwością używania z obu stron.
Kod Zamówienia
C5095558
C5095559
C5095560
C5095561
C5095562
C5095563
Rozmiar sześciokąta
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Długość ostrza
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
Cena za szt. €
4,03
4,35
4,76
5,25
6,33
10,07
Kod Zamówienia
C5095550
C5095551
C5095552
C5095553
C5095554
C5095555
C5095556
C5095557
Rozmiar Długość sześciokąta ostrza
2 mm 125 mm
2,5 mm 125 mm
3 mm 125 mm
4 mm 125 mm
5 mm 150 mm
6 mm 150 mm
8 mm 175 mm
10 mm 175 mm
Cena za szt. €
3,96
4,03
3,83
4,15
4,56
4,92
5,85
9,40
Klucze sześciokątne z uchwytem poprzecznym AF
Klucze Torx z uchwytem poprzecznym
Uchwyt typu 2C T z możliwością używania z obu stron. czarne fosforanowane.
Uchwyt typu 2C T z możliwością używania z obu stron.
Kod Zamówienia
C6854026
C6854027
C6854028
C6854029
C6854030
C6854031
Rozmiar
1/8 in
5/32 in
3/16 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
Długość ostrza
125 mm
150 mm
150 mm
175 mm
175 mm
175 mm
Cena za szt. €
5,68
5,22
5,73
7,43
7,61
12,10
Kod Zamówienia
C5095564
C5095565
C5095566
C5095567
C5095568
C5095569
C5095570
C5095571
Rozmiar Końcówki Torx
T9
T 10
T 15
T 20
T 25
T 27
T 30
T 40
Długość ostrza
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
175 mm
Cena za szt. €
5,34
5,13
5,20
5,34
5,47
5,61
5,61
6,01
Wkrętaki, klucze trzpieniowe i końcówki do dokręcania
4
www.roebuck-tools.com
91
187620 35284
35286 35282