Page 74 - Roebuck 2016
P. 74
Skrujern
Verktøykontroll skummodul - Rette spor / Pozidrive skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971751 Skrutrekkere Rettspor 3,0 mm X 75 mm 5079104 Skrutrekkere Rettspor 3,5 mm X 100 mm 5079108 Skrutrekkere Rettspor 4,0 mm X 100 mm 5079109 Skrutrekkere Rettspor 5,5 mm X 125 mm 4971756 Pozidriv skrutrekker PZ2 X 25 mm 4968986 Pozidriv skrutrekker PZ1 X 100 mm 4968987 Pozidriv skrutrekker PZ2 X 100 mm
Artnr Farge Størrelse
C7843290 Sort og Grå 175 x 365 x 38mm
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971751 Skrutrekker Rettspor 5,5 mm X 25 mm 5079104 Skrutrekker Rettspor 3,0 mm X 75 mm 5079108 Skrutrekker Rettspor 3,5 mm X 100 mm 5079109 Skrutrekker Rettspor 4,0 mm X 100 mm 5079110 Skrutrekker Rettspor 5,5 mm X 125 mm 5079114 Phillips skrutrekker PH2 X 25 mm 4968980 Phillips skrutrekker PH1 X 100 mm 4968981 Phillips skrutrekker PH2 X 125 mm
Artnr Farge Størrelse
C7843289 Sort og Grå 175 x 365 x 38mm
Pris pr stk NOK
447,87
Verktøykontroll skummodul - rette spor / Phillips skrutrekkere
Pris pr stk NOK
456,09
Førsteklasses torx-skrutrekkere
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Presisjonsherdet kromvanadiummolybden stål. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak med opphengshull for organiserte verksted.
Artnr
C5079117 C4968990 C4968991 C4968992 C4968993 C4968994 C4968995
Lengde på Bladet
Pris pr stk Punktstørrelse NOK
Artnr
C4968996 C4968997 C4968998 C4968999 C4969000 C5079118
Lengde på Bladet
100 mm 100 mm 115 mm 115 mm 130 mm 130 mm
Pris pr stk Punktstørrelse NOK
60 mm T5 60 mm T6 60 mm T7 60 mm T8 60 mm T9 80 mm T10 80 mm T15
32,50 42,09 41,66 41,66 41,66 41,66 43,03
T20 T25 T27 T30 T40 T45
43,79 46,27 50,45 56,79 60,44 63,35
4
66
www.roebuck-tools.com
26902 574810 574811
Skrujern, bits og sekskantnøkler