Page 75 - Roebuck 2016
P. 75
Skrujern
Verktøykontroll skummodul - Torx-skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4968992 Torx skrutrekker T8 X 60 mm 4968994 Torx skrutrekker T10 X 80 mm 4968995 Torx skrutrekker T15 X 80 mm 4968996 Torx skrutrekker T20 X 100 mm 4968997 Torx skrutrekker T25 X 100 mm 4968998 Torx skrutrekker T27 X 115 mm 4968999 Torx skrutrekker T30 X 115 mm 4969000 Torx skrutrekker T40 X 130 mm
Artnr
C7843291
Farge
Sort og Grå
Pris pr stk Størrelse NOK
350 x 365 x 38mm 601,53
Førsteklasses Torx-skrutrekkere for skruer med senterspiss
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Presisjonsherdet kromvanadiummolybden stål. Raffinert ergonomisk design
og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak med opphengshull for organiserte verksted.
Førsteklasses 6-delers skrutrekkersett rette spor/Phillips
Artnr
C5079119 C4971758 C4971759 C4971760 C5079120 C5079121
Lengde på Bladet
80mm 80mm 100 mm 100mm 115mm 115mm
Pris pr stk Punktstørrelse NOK
T10 36,75 T15 41,82 T20 42,92 T25 44,98 T27 48,13 T30 54,85
Innhold: 3,0X75 mm, 4,0X100 mm, 5,5X125 mm, 6,5X150 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Presisjonsherdet kromvanadiummolybden stål. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak med opphengshull for organiserte verksted.
Pris pr stk Artnr NOK
C5079122 232,56
4
www.roebuck-tools.com
67
Skrujern, bits og sekskantnøkler
33916 26943 574812