Page 42 - Roebuck 2016
P. 42
Piper og tilbehør 3/8” - millimeter-serie
3/8” Anti-gli metriske piper
• Produsert i krom-molybdenstål og underlagt spesiell varmebehandling
• Unik anti-gli design som ikke vil forårsake runding av hjørner og kan brukes for å drive en bolt som er 70 % avrundet
• For metriske systemer vil støpselet også drive støpsler som er 1 mm mindre enn vanlige metriske fester. For eksempel, et 19 mm pipe kan brukes på et 18 mm feste.
• For SAE-systemet vil pipen også drive sammenlignbare størrelsen av metriske fester. For eksempel, et 11/16” pipe kan brukes på et 17 mm feste.
• Passer til DIN, BS og ANSI-standarder
• Matt beisoverflate
• Med svart identifikasjonsring
Artnr
C6821689 C6821690 C6821691 C6821692 C6821693 C6821694 C6821695 C6821696 C6821697
Størrelse
8mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14mm 15 mm 16 mm
Pris pr stk NOK
28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 28,51 34,69 34,69
Artnr
C6821698 C6821699 C6821700 C6821701 C6821702 C6821703 C6821704 C6821705
6 Point 70%
Pris pr stk Størrelse NOK
mm
3/8” Sfæriske metriske piper
17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm
34,69 34,69 34,69 34,69 40,40 40,40 40,40 40,40
3/8”
CrMo
• Produsert i krom-molybdenstål og underlagt spesiell varmebehandling
• Sfæriske piper lar brukeren jobbe på 12 kant, splin, kvadrat, 6 kant, stjernedriver og til og med 6 kant som er 50 % avrundet.
• Passer til DIN, BS og ANSI-standarder
• Matt beisoverflate
• Med grå fargering
Artnr
C6821706 C6821707 C6821708 C6821709 C6821710 C6821711 C6821712 C6821713 C6821714
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C6821715 C6821716 C6821717 C6821718 C6821719 C6821720 C6821721 C6821722
Artnr
C4972199 C4972200 C4972201 C4972202 C4972203 C4972204 C4972205 C4972206
Pris pr stk Størrelse NOK
6 Point 6 Point 50% Star
Square
Spline
12 Point
CrMo
mm
3/8”
8mm
9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14mm 15 mm 16 mm
28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 28,99 34,69 34,69
17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm
34,69 34,69 34,69 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40
3/8” Tolvkant metriske piper
Kromvanadiumstål. Produsert for DIN ISO 3124.
Artnr
C4972191 C4972192 C4972193 C4972194 C4972195 C4972196 C4972197 C4972198
Pris pr stk Størrelse NOK
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
mm
3/8”
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm
25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13 25,13
14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm
25,13 29,82 29,82 29,82 29,82 29,82 30,49 31,16
2
34
www.roebuck-tools.com
26583
165006
165007
Skraller og piper