Page 43 - Roebuck 2016
P. 43
3/8” Sekskant metriske piper
Piper og tilbehør 3/8” - millimeter-serie
Manufactured from Chrome Vanadium steel. Hexagonal socket. Conforms to DIN3122 and DIN3123.
Artnr
C5061238 C5061239 C5061240 C5061241 C5061242 C5061243 C5061244 C5061245
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C5061246 C5061247 C5061248 C5061249 C5061250 C5061251 C5061252 C5061253
Artnr
C6873085 C6873086 C6873087 C6873088 C6873089 C6873090 C6873091
Pris pr stk Størrelse NOK
mm
3/8” Sekskant piper AF
AF
3/8” Piper sekskant
6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm
25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 25,25 28,95 28,95
14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm 22 mm
28,95 28,95 29,96 29,96 29,96 29,96 30,64 31,31
CrV
3/8”
Produsert i kromvanadiumstål.
Artnr
Pris pr stk Størrelse NOK
Pris pr stk Størrelse NOK
CrV
3/8”
C6873078 1/4 C6873079 5/16 C6873080 11/32 C6873081 3/8 C6873082 7/16 C6873083 1/2 C6873084 9/16
20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05
5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1
23,00 25,36 27,72 34,80 35,39 41,28 47,77
Pris pr stk NOK
54,76 54,76 54,76 54,76 62,46 62,46 67,98 67,98 75,58
Pris pr stk NOK
54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 54,86 65,17 65,17 65,17
Støpsel produsert i kromvanadium. Bits S2 materiale. Passer til DIN3120 & ISO 1174.
CrV
3/8” Torxpipe
mm
3/8”
Artnr
C7814322 C7814323 C7814324 C7814325 C7814326 C7814327 C7814328 C7814329 C7814330
Størrelse
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm
Arbeidslengde
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Total lengde
47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 50,5 mm 50,5 mm 50,5 mm 50,5 mm
Støpsel produsert i kromvanadium. Bits S2 materiale. Passer til DIN3120 & ISO 1174.
CrV
mm 3/8”
Artnr Størrelse
C7814331 T8 C7814332 T10 C7814333 T15 C7814334 T20 C7814335 T25 C7814336 T27 C7814337 T30 C7814338 T40 C7814339 T45 C7814340 T50
Arbeidslengde
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Total lengde
47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 47 mm 50,5 mm 50,5 mm 50,5 mm
2
www.roebuck-tools.com
35
Skraller og piper
560351 560350 187571 32652