Page 40 - Roebuck 2016
P. 40
Pipesett 1/4” - millimeter-serie
Kombinasjonsnøkkel og 1/4” pipesett
56 pcs
1/4”
mm 36
CrV
1 1 4 2 2 5.5 3 3 6.5
11 10
3 4 5 6 7
10 15 20 25 27 30
mm
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
mm
6 7 8 9 10 12 13
Innhold:
9 Kombinasjonsnøkler 6,:7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 mm
· Produsert fra krom-vanadium
· Mattforkrommet skaft, polerte kjever og krombelagte plater · Passer til DIN3113 Metrisk
47-deler 1/4” Driver sett:
• Produsert i krom-vanadium
· Kombinasjonsnøkkel, halv polert med mellommutter · Passer til DIN3122 og 3123 metrisk
· Single hex/6-kantpiper
· 20 1/4” Bitssett
Hex: 3,4,5,6,7 mm
Phillips: No.1, No.2, No.3 Torx: T10, T20,T25,T27,T30, Pozidriv: No.1, No.2, No.3 Flat/slisset: 4,5, 5, 6,5 mm
8 1/4” Driver 6 kant langpipe: 6, 7,8,9,10,11,12,13 mm
13 1/4” Driver 6 kant pipe:
4, 4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm
6 1/4 Drivertilbehør:
1/4 Forlenger 4”/100 mm
1/4 Driver universalledd (pintype)
1/41//4” driver hurtigutløsende skrallehåndtak 1/4 Drive skyvende t-Bar 41/2”/112 mm
1/4 Driver bitdeler
1/4 Skrutrekkerhåndtak
1/4” Universalpipesett 18-delers, metrisk
12
13
14
6
9 8 7 6
9
4
13
14
8
10
11
12
6
7
8
9
10
4.5
5
5.5
7
PH1 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 S4 S5.5 S6.5 T27 T30 H3 H4 H5 H6 H7
4”/100mm 4.5”/112mm
Levert i en kraftig blåsestøpt eske med håndtak (360 x 260 x 75 mm). Skiftenøkkel holdt i posisjon i skreddersydde listverk i eskelokket. Piper og pipetilbehør holdt sikkert på plass av EVA skuminnlegg. To-farget skum gjør det lett å identifisere manglende deler.
Artnr
C7748913
mm
Antall Deler
Material
Chrome Vanadium
Pris pr stk NOK
1027,54
mm
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 12 13
Pris pr stk NOK
56
18 pcs
CrV
1/4”
36
Artnr
4.5”/112mm 6”/150mm
11
12
13
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13
3”/75mm 6”/150mm
C6868829
495,28
2
32
www.roebuck-tools.com
187602 558964
Skraller og piper