Page 39 - Roebuck 2016
        P. 39
     1⁄4” 27-deler mini skralle og bitspipesett
Pipesett 1/4” - millimeter-serie
27 1/4” pcs
Spline virker på 5 vanlige innfestningstyper: 12k, 6k, avrundet 6 kant, spline, E-torx, og firkant.
36-tann aluminium skralle med T-håndtak
Sekskantpiper: 4/ 5/ 6/ 8/ 10/ 13 mm
Pipemateriale 50BV30
Phillipsbits: No 1/2/3
Bits for rette spor: 2/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
Pozibits: PZ1/ PZ2/ PZ3
Hexbits: H2.5/ H3/ H3.5
Torx T6/ T8/ T10/ T15/ T20
Bitsmateriale S2 med fosfatoverflate
Leveres i smarte bokser med EVA skum innvendig.
mm
1 1 2 2.5 6 mm 22338
3 3 4 3.5 10 5 15 36 6 20
4 5 6 8 10 13
4 5 6 8 10 13
PH1 PH2 PH3 H2.5 H3 T3.5 PZ1 PZ1 PZ2 PZ3 S2 S3 S4 S5 S6 T6 T8 T10 T15 T20
Artnr
C7362938
Pris pr stk NOK
269,12
mm
4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Verktøykontroll skummodul - 1⁄4” piper
1/4”
36
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
5061232 1⁄4” Hurtigutløsende 36-tanns skralle 5061233 1⁄4” 150 mm forlenger
4971550 1⁄4” Hexpipe 4 mm
4971551 1⁄4” Hexpipe 4,5 mm
4971552 1⁄4” Hexpipe 5 mm
4972553 1⁄4” Hexpipe 5,5 mm
4972554 1⁄4” Hexpipe 6 mm
4972555 1⁄4” Hexpipe 7 mm
4972556 1⁄4” Hexpipe 8 mm
4972557 1/4”DRV Hexstøpsel 9 mm 4972558 1⁄4” Hexpipe 10 mm
4972559 1⁄4” Hexpipe 11 mm
4972560 1⁄4” Hexpipe 12 mm
4972561 1⁄4” Hexpipe 13 mm
4972562 1⁄4” Hexpipe 14 mm
Artnr Farge
C7843286 Sort og Grå
1 1 4.5 1.5 10
2 2 5.5 2 15
mm 6.5 2.5 20
3 4 5 6 8 10
25
4972576 1⁄4” skrutrekkerhåndtak
4972578 1⁄4 glidende T-bar
6876499 Roebuck 1⁄4” hexbits overgang 4971702 Bits for rette spor 0,6 X 4,5 X 25 mm 4971704 Bits for rette spor 1,0 X 5,5 X 25 mm 4971705 Bits for rette spor 1,2 X 6,5 X 25 mm 4971706 Bits Pozidriv No 1 X 25 mm 5094177 Bits Pozidriv No 2 X 25 mm 4971710 Bits Phillips No 1 X 25 mm
4971711 Bits Phillips No 2 X 25 mm
4971713 Bits Torx T/Proof TX10 X 25 mm 4971714 Bits Torx T/Proof TX15 X 25 mm 4971715 Bits Torx T/Proof TX20 X 25 mm 4971716 Bits Torx T/Proof TX25 X 25 mm 5095535 Unbrakonøkkelsett 9 deler med kulehode 1.5 mm-10 med mer, forniklet
Pris pr stk Størrelse NOK
175 x 365 x 38mm 1266,46
2
www.roebuck-tools.com
31
Skraller og piper
574809 559004