Page 280 - Roebuck 2016
P. 280
Roterende filer
Wolframkarbid roterende fil form A-sylinder med rund nese
Høytytende wolframkarbid roterende fil med kryssfortanning. Kryssfortanningen gir en høyere kuttekapasitet sammenlignet med enkel fortanning. Dette har spesielt en positiv effekt på materialer som er vanskelige å kutte. Arbeidsområder: rustfrittstål, syrefast stål, galvanisert stål, støypjern og plastikk. For For avgradering og filing.
Artnr
C6859987 C6859988 C6859989 C6859990 C6859991
Wolframkarbid roterende fil A-sylinder form med rund nese
Skaftdiameter
3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Maksimal Diameter
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Total lengde
38 mm 56 mm 60 mm 60 mm 65 mm
Kutt eller Arbeidslengde
14 mm 18 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Pris pr stk NOK
81,46 189,23 226,49 234,90 267,77
Høytytende wolframkarbid roterende fil med kryssfortanning. Kryssfortanningen gir en høyere kuttekapasitet sammenlignet med enkel fortanning. Dette har spesielt en positiv effekt på materialer som er vanskelige å kutte. Arbeidsområder: for høylegert stål, rustfrittstål, syrefast stål, galvanisert stål, støypjern og plastikk. For avgradering og sliping.
Artnr
C6859992 C6859993 C6859994 C6859995 C6859996
Wolframkarbid roterende fil F bue form med rund nese
Skaftdiameter
3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Maksimal Diameter
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Total lengde
38 mm 56 mm 47 mm 49 mm 51 mm
Kutt eller Arbeidslengde
2,7 mm 5 mm
7 mm
9 mm 11 mm
Pris pr stk NOK
145,39 142,47 171,33 173,89 207,86
Høytytende wolframkarbid roterende fil med kryssfortanning. Kryssfortanningen gir en høyere kuttekapasitet sammenlignet med enkel fortanning. Dette har spesielt en positiv effekt på materialer som er vanskelige å kutte. Arbeidsområder: for høylegert stål, rustfrittstål, syrefast stål, galvanisert stål, støypjern og plastikk. For avgradering og filing.
Artnr
C6859997 C6859998 C6859999 C6860000 C6860001
Skaftdiameter
3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Maksimal Diameter
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Total lengde
38 mm 58 mm 60 mm 60 mm 65 mm
Kutt eller Arbeidslengde
13 mm 18 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Pris pr stk NOK
104,11 173,52 200,56 213,71 257,54
16
272
www.roebuck-tools.com
183569 183568 183567
Sliperedskaper