Page 281 - Roebuck 2016
P. 281
Roterende filer
Wolframkarbid roterende fil G-bue form med rund nese
Høytytende wolframkarbid roterende fil med kryssfortanning. Kryssfortanningen gir en høyere kuttekapasitet sammenlignet med enkel fortanning. Dette har spesielt en positiv effekt på materialer som er vanskelige å kutte. Arbeidsområder: for høylegert stål, rustfrittstål, syrefast stål, galvanisert stål, støypjern og plastikk. For avgradering og filing.
Artnr
C6860002 C6860003 C6860004 C6860006 C6860007 C6860008
Wolframkarbid roterende fil L-koniskform med rund nese
Skaftdiameter
3 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Maksimal Diameter
3 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
Total lengde
38 mm 58 mm 60 mm 60 mm 65 mm 70 mm
Kutt eller Arbeidslengde
13 mm 18 mm 18 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Pris pr stk NOK
105,94 178,64 215,17 204,21 237,09 264,49
Høytytende wolframkarbid roterende fil med kryssfortanning. Kryssfortanningen gir en høyere kuttekapasitet sammenlignet med enkel fortanning. Dette har spesielt en positiv effekt på materialer som er vanskelige å kutte. Arbeidsområder: for høylegert stål, rustfrittstål, syrefast stål, galvanisert stål, støypjern og plastikk. For avgradering og filing.
Artnr
C6860009 C6860010 C6860011 C6860012
Wolframkarbid roterende fil M-konisk form med rund nese
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Maksimal Diameter
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Total lengde
50 mm 70 mm 65 mm 77 mm
Kutt eller Arbeidslengde
18 mm 25 mm 20 mm 32 mm
Pris pr stk NOK
217,36 266,68 291,88 321,11
Høytytende wolframkarbid roterende fil med kryssfortanning. Kryssfortanningen gir en høyere kuttekapasitet sammenlignet med enkel fortanning. Dette har spesielt en positiv effekt på materialer som er vanskelige å kutte. Arbeidsområder: for høylegert stål, rustfrittstål, syrefast stål, galvanisert stål, støypjern og plastikk. For avgradering og filing.
Artnr
C6860013 C6860014 C6860015 C6860016
Skaftdiameter
3 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Maksimal Diameter
3 mm 6 mm 10 mm 12 mm
Total lengde
38 mm 58 mm 60 mm 65 mm
Kutt eller Arbeidslengde
11 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Pris pr stk NOK
102,65 218,82 199,46 237,09
16
www.roebuck-tools.com
273
Sliperedskaper
183572
183571 183570