Page 144 - Roebuck 2016
P. 144
Meisel og brekkjern
Kaldmeisel
Artnr
C4968884 C4968896 C4968885 C4968886 C4968887 C4968895 C4968897 C4968888
Størrelse
100 x 6 mm 125 x 6 mm 150 x 10 mm 150 x 13 mm 250 x 13 mm 250 x 13 mm 175 x 16 mm 200 x 19 mm
Pris pr stk Størrelse NOK
Støpt stål flatkutt.
Artnr
C4968889 C4968902 C4968890 C4968894 C4968891 C4968892 C4968893
Størrelse
250 x 19 mm 450 x 19 mm 205 x 25 mm 225 x 25 mm 250 x 25 mm 300 x 25 mm 450 x 25 mm
Pris pr stk Størrelse NOK
4 x 1/4 in 5 x 1/4 in 6 x 3/8 in 6 x 1/2 in 8 x 1/2 in 10 x 1/2 in 7 x 5/8 in 8 x 3/4 in
33,74 37,37 37,73 42,81 46,80 48,98 48,98 67,48
10 x 3/4 in 18 x 3/4 in 8 x 1 in
9 x 1 in
10 x 1 in 12 x 1 in 18 x 1 in
75,47 113,20 93,24 100,50 111,02 120,09 175,96
Flatmeisel med grep og håndbeskyttelse
Komplett med grep og håndbeskyttelse.
Artnr
C4968899 C4968900 C4968901
Pris pr stk Størrelse Størrelse NOK
250 x 19 mm 250 x 25.4 mm 300 x 25.4 mm
10 x 3/4 in 10 x 1 in 12 x 1 in
124,08 159,64 168,71
Gulvmeisel
Ideell for fjerning av gulv og fjerning tungen i nedlagt gulv.
*MÅ IKKE BRUKES FOR Å SKJÆRE MURSTEIN*
Artnr Størrelse
C4971980 9 x 2-1/4 in
Pris pr stk NOK
83,45
8
136
www.roebuck-tools.com
26593 26580
Hammer og meisler
26579