Page 131 - Roebuck 2016
P. 131
Flate filer
Håndfiler med håndtak
Artnr
Filsnitt
Spisset i bredde. Kuttet på begge sider og kanter. Tilpasset med plastikkhåndtak.
Pris pr stk Fillengde NOK
Artnr
C6829010 C6829022 C6829023 C6829020 C5063785 C5063791 C5063795 C5063800 C6829003 C6829017 C6829018 C6828997 C6829019 C6828999 C6829000
Artnr
C6829120 C6829121 C6829051 C5063811 C5063789 C5063796 C6829052 C6829046 C6829047 C6829048 C6829049 C6829050
Artnr
C6829127 C6829128 C6829129 C5063810 C5063790 C5063819 C6829126 C6829122 C6829123 C6829124 C6829125
Filsnitt Fillengde
fin 250 mm fin 300 mm fin 350 mm medium 100 mm medium 150 mm medium 200 mm medium 250 mm medium 300 mm medium 350 mm Grov 100 mm Grov 150 mm Grov 200 mm Grov 250 mm Grov 300 mm Grov 350 mm
Filsnitt Fillengde
fin 250 mm fin 300 mm medium 100 mm medium 150 mm medium 200 mm medium 250 mm medium 300 mm Grov 100 mm Grov 150 mm Grov 200 mm Grov 250 mm Grov 300 mm
Filsnitt Fillengde
fin 150 mm fin 200 mm fin 250 mm medium 150 mm medium 200 mm medium 250 mm medium 300 mm Grov 150 mm Grov 200 mm Grov 250 mm Grov 300 mm
Pris pr stk NOK
89,53 114,52 124,93
50,70 52,73 61,46 73,21 90,59
137,42 53,51 62,46 76,31 94,42
110,35 137,42
Pris pr stk NOK
94,32 117,22 48,10 52,06 60,12 76,15 99,94 59,65 67,36 71,52 89,53 96,40
Pris pr stk NOK
75,69
89,53 100,67 56,17 69,27 91,63 111,71 65,90 73,60 87,45 145,02
C6829006 fin C6829007 fin C6829021 fin
Firkantfiler
100 mm 150 mm 200 mm
68,71 70,06 82,56
For spor og kilespor. Spisset i bredde. Dobbeltkuttet på alle fire sider. Tilpasset med plastikkhåndtak.
Pris pr stk Artnr Filsnitt Fillengde NOK
C6829053 fin C6829054 fin C6829119 fin
Trekantfiler
100 mm 150 mm 200 mm
72,87 75,69 82,56
For filing av skarpe hjørner og interne vinkler. Stiger noe på et punkt. Kuttet på alle tre sider. Tilpasset med plastikkhåndtak.
7
www.roebuck-tools.com
123
Filer
32658 32657 32655