Page 1084 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1084
Värmeväxlare
Orderkod
C6107375 C5095939 C6107376 C4997427 C6107377 C6107378 C6107379 C6107380 C6107381 C6107374 C6107382 C6107383 C6107384 C6107386
Artikelnummer
DOC30-10H DOC30-18H DOC30-24H DOC30-34H DOC30-40H DOC30-50H DOC30-60H DOC30-70H DOC30-80H DOC30-100H DOC60-20H DOC60-30H DOC60-40H DOC60-50H
Konstruktionstryck
33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C 33 bar @ 175°C
Fläns S1 / S2
G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP G1 1/4BSPP
Fläns S3 / S4
G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
Dimensioner L x W x H (mm)
62 x 113 x 313 81 x 113 x 313 94 x 113 x 313 118 x 113 x 313 131 x 113 x 313 155 x 113 x 313 178 x 113 x 313 201 x 113 x 313 224 x 113 x 313 270 x 113 x 313 85 x 113 x 527 109 x 113 x 527 132 x 113 x 527 155 x 113 x 527
Kylkapacitet
3-25 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 10-100 kW 20-140 kW 20-140 kW 20-140 kW 20-140 kW
Nettovikt
4,3 kg 5,2 kg 5,8 kg 6,9 kg 7,4 kg 8,7 kg 9,7 kg 10,9 kg 11,9 kg 14,3 kg 7,4 kg 9,1 kg 10,9 kg 12,7 kg
Pris per styck €
486,00 *** 686,40 819,60 901,20 1042,80 1178,40 1315,20 1449,60 1729,20 835,20 1065,60 1297,20 1527,60
AlfaNova smältbundna värmeväxlare
• AlfaNova smältbundna värmeväxlare, tillverkade av 100% rostfritt stål minskar risken för korrosions och gör denna mycket effektiva värmeväxlare lämplig för oljetillämpningar med hjälp av farliga ämnen där koppar inte kan användas
Tillämpningar:
• AlfaNova är en effektiv lösning för industriell, hydraulisk kylning när kylmedlet och/eller oljan är frätande. • Kylkapaciteter upp till 25 bar (435 psig) och temperaturer upp till 550°C (842°F).
Kylmedel:
• Rent vatten, etylenglykol eller avmineraliserat vatten.
10
Orderkod
C6107387
C6107388
C6107389
C6107390
C6107391
C6107392
C6107393
C6107394
C6107395
C6107396
C6107397
C6107399
C6107400
C6107401
C6107402
C6107403
C6107404
C6107405
C6107406
C6107407
C6107398
C6032727
C6107408
C6107409
C6107410
C6107411
Artikelnummer
AlfaNova 14-10H (A21,A21)
AlfaNova 14-20H (A21,A21)
AlfaNova 14-30H (A21,A21)
AlfaNova 14-40H (A21,A21)
AlfaNova 27-100H (V22,V24)
AlfaNova 27-10H (V22,V24)
AlfaNova 27-18H (V22,V24)
AlfaNova 27-24H (V22,V24)
AlfaNova 27-34H (V22,V24)
AlfaNova 27-50H (V22,V24)
AlfaNova 27-70H (V22,V24)
AlfaNova 52-10H (V22,V24)
AlfaNova 52-20H (V22,V24)
AlfaNova 52-30H (V22,V24)
AlfaNova 52-40H (V22,V24)
AlfaNova 52-50H (V22,V24)
AlfaNova 52-60H (V22,V24)
AlfaNova 52-60L
AlfaNova 52-80H (V22,V24)
AlfaNova 52-80L
AlfaNova 52-100H (V22,V24)
AlfaNova 76-20H (B23,B23)
AlfaNova 76-30H (B23,B23)
AlfaNova 76-50H (B23,B23)
AlfaNova 76-70H (B23,B23)
AlfaNova 76-80H (B23,B23)
Dimensioner L x W x H (mm)
57 x 77 x 207
82 x 77 x 207
106 x 77 x 207
131 x 77 x 207
298 x 111 x 310
80 x 111 x 310
100 x 111 x 310
114 x 111 x 310
138 x 111 x 310
177 x 111 x 310
225 x 111 x 310
81 x 111 x 526
106 x 111 x 526
130 x 111 x 526
155 x 111 x 526
180 x 111 x 526
205 x 111 x 526
244 x 111 x 526
254 x 111 x 526
293 x 111 x 526
304 x 111 x 526
116 x 191 x 618
145 x 191 x 618
202 x 191 x 618
259 x 191 x 618
287 x 191 x 618
Anslutning S1 / S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Anslutning S3 / S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Konstruktionstryck
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
21 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
22/27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
27 bar @ 175°C
Nettovikt
1,3 kg
2 kg
2,7 kg
3,4 kg
15,4 kg
3,6 kg
4,6 kg
5,4 kg
6,7 kg
8,8 kg
11,4 kg
5,4 kg
7,5 kg
9,7 kg
11,9 kg
14 kg
16,2 kg
16,6 kg
20,5 kg
21,1 kg
25,1 kg
19,2 kg
24,1 kg
34,1 kg
43,8 kg
48,6 kg
Pris per styck €
651,60
819,60
988,80
1159,20
3718,80
897,60
1134,00
1310,40
1610,40
2394,00
3018,00
1276,80
1720,80
2161,20
2602,80
3045,60
3486,00
3932,40
4370,40
4866,00
5253,60
3072,00
3814,80
5301,60
6784,80
7527,60
GPHE Packningsförsedda plattvärmeväxlare
Packningsförsedda plattvärmeväxlare från GPHE erbjuder full flexibilitet när det gäller kraven för oljekylningsbehov. I större HPU-system kan de installeras off-line i kylkretsen. För applikationer med aggressiva ämnen som t.ex havsvatten kan Alfa Laval leverera GPHEs med plattor i korrosionsresistenta material. Ett annat altermativ är duubla väggplattor för att undvika korskontaminering. Tillämpningar: Lämplig för hydrauliska och lube-oljesystem för små och stora krav på flöde kombinerat med ett krav på lågtrycksfall. Kylkapaciteter från 25 bar (435 psig) och temperaturer upp till 180°C (482°F). Kylmedel: vatten, havsvatten, kyltornsvatten eller annan kylvätska.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
1072
www.brammer.biz
Process
53342
53334
Bilder endast i illustrativt syfte.