Page 1082 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1082
Värmeväxlare
CB Lödd plattvärmeväxlare
• Lödda plattvärmeväxlare CB serien består av mycket effektiva oljekylare som bidrar till ett långt, underhållsfritt liv för kylsystem eller lubeoljesystem med hydrauliska kraftpaket. CB-serien kan utrustas med ett stort utbud av olika oljeanslutningar som t.ex. NPT, SAE, sexkantig och internt gängad
Tillämpningar:
• Lämplig för hydrauliska och lube-oljesystem för kylkapaciteter på upp till 50 bar (653 psig) och temperaturer på upp till 225°C
Orderkod
C6107473
C6107474
C6107475
C6107476
C6107477
C6107478
C6107479
C6107480
C6107481
C6107482
C4988169
C6107440
C6107441
C6107442
C6107443
C4979750
C6107444
C4199000
C6107445
C6107446
C6107447
C6107448
C6107449
C4198999
C6107450
C6107451
C4369314
C6107452
C6058949
C6107439
C6107456
C6107457
C6107458
C6107459
C6107460
C6107461
C6107462
C6107463
C6107464
C6107465
C6107466
C6107467
C6107468
C6001644
C6107469
C6107470
C6107471
C6107472
C6018432
C6107453
C6107454
C6107455
C6107412
C6107413
C6107414
C6107415
C6107416
C6041021
C6107417
C6028392
(400°F)
Kylmedel:
• Rent vatten eller etylenglykol
Dimensioner L x W x H (mm)
54 x 74 x 210
54 x 74 x 210
62 x 74 x 210
62 x 74 x 210
80 x 74 x 210
80 x 74 x 210
101 x 74 x 210
114 x 74 x 210
45 x 74 x 210
45 x 74 x 210
81 x 113 x 313
81 x 113 x 313
81 x 113 x 313
335 x 113 x 313
100 x 113 x 313
100 x 113 x 313
100 x 113 x 313
113 x 113 x 313
113 x 113 x 313
113 x 113 x 313
137 x 113 x 313
137 x 113 x 313
137 x 113 x 313
174 x 113 x 313
174 x 113 x 313
174 x 113 x 313
220 x 113 x 313
220 x 113 x 313
289 x 113 x 313
289 x 113 x 313
81 x 113 x 527
104 x 113 x 527
104 x 113 x 527
104 x 113 x 527
128 x 113 x 527
128 x 113 x 527
128 x 113 x 527
151 x 113 x 527
151 x 113 x 527
151 x 113 x 527
174 x 113 x 527
174 x 113 x 527
174 x 113 x 527
197 x 113 x 527
197 x 113 x 527
197 x 113 x 527
244 x 113 x 527
244 x 113 x 527
244 x 113 x 527
290 x 113 x 527
290 x 113 x 527
290 x 113 x 527
370 x 191 x 616
104 x 191 x 616
104 x 191 x 616
104 x 191 x 616
114 x 191 x 616
114 x 191 x 616
114 x 191 x 616
124 x 191 x 616
Pris per styck €
267,60
267,60
309,60
309,60
394,80
394,80
501,60
566,40
224,40
224,40
422,40
422,40
422,40
1742,40
522,00
522,00
522,00
596,40
596,40
596,40
712,80
712,80
712,80
907,20
907,20
907,20
1143,60
1143,60
1503,60
1503,60
526,80
726,00
726,00
726,00
926,40
926,40
926,40
1128,00
1129,20
1128,00
1328,40
1328,40
1328,40
1525,20
1524,00
1524,00
1922,40
1922,40
1922,40
2320,80
2320,80
2320,80
7131,60
1652,40
1652,40
1652,40
1888,80
1888,80
1888,80
2080,80
10
Artikelnummer
CBH16-13A (Z31, Z31)
CBH16-13H (Z31, Z31)
CBH16-17A (Z31, Z31)
CBH16-17H (Z31, Z31)
CBH16-25A (Z31, Z31)
CBH16-25H (Z31, Z31)
CBH16-35H (Z31, Z31)
CBH16-41H (Z31, Z31)
CBH16-9A (Z31, Z31)
CBH16-9H (Z31, Z31)
CB30-10H (V22,V24)
CB30-10L (V22,V24)
CB30-10M (V22,V24)
CB30-120H (V22,V24)
CB30-18H (V22,V24)
CB30-18L (V22,V24)
CB30-18M (V22,V24)
CB30-24H (V22,V24)
CB30-24L (V22,V24)
CB30-24M (V22,V24)
CB30-34H (V22,V24)
CB30-34L (V22,V24)
CB30-34M (V22,V24)
CB30-50H (V22,V24)
CB30-50L (V22,V24)
CB30-50M (V22,V24)
CB30-70H (V22,V24)
CB30-70M (V22,V24)
CB30-100H (V22,V24)
CB30-100M (V22,V24)
CB60-10H (V22, V24)
CB60-20H (V22, V24)
CB60-20L (V22, V24)
CB60-20M (V22, V24)
CB60-30H (V22, V24)
CB60-30L (V22, V24)
CB60-30M (V22, V24)
CB60-40H (V22, V24)
CB60-40L (V22, V24)
CB60-40M (V22, V24)
CB60-50H (V22, V24)
CB60-50L (V22, V24)
CB60-50M (V22, V24)
CB60-60H (V22, V24)
CB60-60L (V22, V24)
CB60-60M (V22, V24)
CB60-80H (V22, V24)
CB60-80L (V22, V24)
CB60-80M (V22, V24)
CB60-100H (V22, V24)
CB60-100L (V22, V24)
CB60-100M (V22, V24)
CB110-120H (B23, B23)
CB110-16H (B23, B23)
CB110-16L (B23, B23)
CB110-16M (B23, B23)
CB110-20H (B23, B23)
CB110-20L (B23, B23)
CB110-20M (B23, B23)
CB110-24H (B23, B23)
Anslutning S1 / S2
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Anslutning S3 / S4
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Nettovikt
1,1 kg
1,1 kg
1,2 kg
1,2 kg
1,6 kg
1,6 kg
2 kg
2,2 kg
0,9 kg
0,9 kg
3,5 kg
3,5 kg
3,5 kg
15,9 kg
4,4 kg
4,4 kg
4,4 kg
5,1 kg
5,1 kg
5,1 kg
6,2 kg
6,2 kg
6,2 kg
8 kg
8 kg
8 kg
10,2 kg
10,2 kg
13,7 kg
13,7 kg
5 kg
6,8 kg
6,8 kg
6,8 kg
8,5 kg
8,5 kg
8,5 kg
10,3 kg
10,3 kg
10,3 kg
12,1 kg
12,1 kg
12,1 kg
13,8 kg
13,8 kg
13,8 kg
17,3 kg
17,3 kg
17,3 kg
21,1 kg
21,1 kg
21,1 kg
47,9 kg
14 kg
14 kg
14 kg
15,3 kg
15,3 kg
15,3 kg
16,6 kg
Konstruktionstryck
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
1070
www.brammer.biz
Process
53338