Page 1083 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1083
Värmeväxlare
Orderkod
C6107418
C6107419
C6107420
C6107421
C6107422
C6107423
C6107424
C6107425
C6107426
C6107427
C6107428
C5034790
C6107429
C6107430
C6107431
C6107432
C6107433
C6107434
C6107435
C6107436
C6107437
C6107438
Artikelnummer
CB110-24L (B23, B23)
CB110-24M (B23, B23)
CB110-30H (B23, B23)
CB110-30L (B23, B23)
CB110-30M (B23, B23)
CB110-38H (B23, B23)
CB110-38L (B23, B23)
CB110-38M (B23, B23)
CB110-46H (B23, B23)
CB110-46L (B23, B23)
CB110-46M (B23, B23)
CB110-54H (B23, B23)
CB110-54M (B23, B23)
CB110-64H (B23, B23)
CB110-64M (B23, B23)
CB110-76H (B23, B23)
CB110-90H (B23, B23)
CB112-46L (B23,B23)
CB112-54L (B23,B23)
CB112-62L (B23,B23)
CB112-72L (B23,B23)
CB112-80L (B23,B23)
Dimensioner L x W x H (mm)
124 x 191 x 616
124 x 191 x 616
140 x 191 x 616
140 x 191 x 616
140 x 191 x 616
160 x 191 x 616
160 x 191 x 616
160 x 191 x 616
181 x 191 x 616
181 x 191 x 616
181 x 191 x 616
201 x 191 x 616
201 x 191 x 616
227 x 191 x 616
227 x 191 x 616
258 x 191 x 616
293 x 191 x 616
157 x 191 x 616
174 x 191 x 616
190 x 191 x 616
211 x 191 x 616
227 x 191 x 616
Anslutning S1 / S2
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Anslutning S3 / S4
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
G2 BSPP
Nettovikt
16,6 kg
16,6 kg
18,5 kg
18,5 kg
18,5 kg
21,4 kg
21,4 kg
21,4 kg
24 kg
24 kg
24 kg
26,6 kg
26,6 kg
29,8 kg
29,8 kg
33,7 kg
38,2 kg
25,1 kg
27,9 kg
30,7 kg
34,2 kg
37 kg
Konstruktionstryck
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
30 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
32 bar @ 175°C
Pris per styck €
2080,80
2080,80
2472,00
2472,00
2472,00
2888,40
2888,40
2888,40
3474,00
3474,00
3474,00
3793,20
3793,20
4165,20
4165,20
4647,60
5433,60
3474,00
3793,20
4165,20
4642,80
4998,00
DOC Oljekylare
• Alfa Lavals serie av lödda plattvärmeväxlare med dedikerade oljekylare, DOC serien, tillhandahåller oöverträffad effektivitet för hydraulisk oljekylning.
• Denna mycket robusta konstruktion är enkel att installera och det speciella anslutningsblocket minskar belastningen på standardanslutningen med 80 %.
• Detta anslutningsblock förkortar installationstiden och gör att eventuellt läckage undviks.
Tillämpningar:
• Lämplig för hydrauliska och lube-oljesystem för kylkapaciteter på upp till 50 bar (653 psig) och temperaturer på upp till 225°C (400°F) Kylmedel:
• Rent vatten eller etylenglykol
Orderkod
C6107340 C6107341 C6107342 C6107343 C6107344 C6107345 C6107346 C6107347 C6107348 C6107349 C6107350 C6107351 C6107352 C6107353 C6107354 C6107355 C6107356 C6107357 C6107358 C6107359 C6107360 C6107361 C6107362 C6107363 C6107365 C6107366 C6107367 C6107364 C6107368 C6107369 C6107370 C6107371 C6107372 C6107373
Artikelnummer
DOC110-100L DOC110-100M DOC110-120L DOC110-120M DOC110-16L DOC110-20L DOC110-24H DOC110-24L DOC110-24M DOC110-30L DOC110-30M DOC110-38H DOC110-38L DOC110-38M DOC110-46L DOC110-46M DOC110-54L DOC110-54M DOC110-64L DOC110-64M DOC110-76L DOC110-76M DOC110-90L DOC110-90M DOC112HF-38AM DOC112HF-54AM DOC112HF-72AM DOC112HF-100AM DOC16-10A DOC16-14A DOC16-18A DOC16-18H DOC16-26A DOC16-36A
Konstruktionstryck
23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 23 bar @ 175°C 31 bar @ 175°C 31 bar @ 175°C 31 bar @ 175°C 31 bar @ 175°C 32 bar @ 175°C 32 bar @ 175°C 32 bar @ 175°C 32 bar @ 175°C 32 bar @ 175°C 32 bar @ 175°C
Fläns S1 / S2
G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G1 1/2BSPP G2 1/2BSPP G2 1/2BSPP G2 1/2BSPP G2 1/2BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
Fläns S3 / S4
G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1 BSPP G1/4 BSPP G1/4 BSPP G1/4 BSPP G1/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
Dimensioner L x W x H (mm)
297 x 191 x 616 297 x 191 x 616 348 x 191 x 616 348 x 191 x 616 82 x 191 x 616 92 x 191 x 616 102 x 191 x 616 102 x 191 x 616 102 x 191 x 616 118 x 191 x 616 118 x 191 x 616 138 x 191 x 616 138 x 191 x 616 138 x 191 x 616 159 x 191 x 616 159 x 191 x 616 179 x 191 x 616 179 x 191 x 616 205 x 191 x 616 205 x 191 x 616 236 x 191 x 616 236 x 191 x 616 271 x 191 x 616 271 x 191 x 616 119 x 191 x 616 152 x 191 x 616 189 x 191 x 616 246 x 191 x 616 52 x 74 x 210 61 x 74 x 210 69 x 74 x 210 69 x 74 x 210 87 x 74 x 210 108 x 74 x 210
Kylkapacitet
40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 40-170 kW 120-360 kW 120-360 kW 120-360 kW 120-360 kW 3-25 kW 3-25 kW 3-25 kW 3-25 kW 3-25 kW 3-25 kW
Nettovikt
44,9 kg 44,9 kg 51,3 kg 51,3 kg 17,4 kg 18,7 kg 20 kg 20 kg 20 kg 22 kg 22 kg 24,5 kg 24,5 kg 24,5 kg 27,4 kg 27,4 kg 30 kg 30 kg 33,2 kg 33,2 kg 37,1 kg 37,1 kg 41,6 kg 41,6 kg 27,6 kg 33,5 kg 39,8 kg 49,5 kg 1,2 kg 1,4 kg 1,6 kg 1,6 kg 1,9 kg 2,3 kg
Pris per styck €
6900,00 6900,00 8200,80 8200,80 1900,80 2172,00 2392,80 2392,80 2392,80 2842,80 2842,80 3321,60 3321,60 3321,60 3994,80 3994,80 4362,00 4362,00 4790,40 4790,40 5344,80 5344,80 6248,40 6248,40 3321,60 4362,00 5338,80 7298,40
270,00 320,40 368,40 368,40 466,80 589,20
10
www.brammer.biz
1071
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
53329