Page 1062 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1062
Pumpar
NK(E), NKG(E) Single-stage standard pumps according to EN 733, ISO 2858 and ISO 5199
10
NK(E), NKG(E)
Enstegs standardpumpar enligt EN 733, ISO 2858 och ISO 5199 - elektroniskt styrd.
Teknisk information Flödeshastighet: max. 1170 m3/h Huvud: max. 160 m
Vätsketemp.: -25 °C till +140 °C Arbetstryck: max. 25 bar. TIllämpningar
• Fjärrvärmeverk
• Vattenförsörjningssystem
• Luftkonditioneringssystem
• Kylsystem
• Avtvättningsystem
NOVAlobe Rotary-lobe, positiva förskjutningspumpar
NOVAlobe Rotary-lobe, positiva förskjutningspumpar
Teknisk information
Förskjutning: 0.06 - 1.29 l/rev.
Max. diff. tryck: 16 bar
Viscositet: max. 1,000,000 cP
Driftstemp.: +95 °C
Arbetstryck: upp till16 bar.
Tillämpningar
• Pumpning av mycket tröga produkter som t.ex. yoghurt, majonnäs och shampoo
• Bryggerier och mejerier
• Pumpning av produkter som kräver försiktig hantering som t.ex. ostmassa, jäst och vacciner/ jäsningsmedium
SIPLA Single-stage, self-priming side-channel sanitary pumps
SIPLA Single-stage, self-priming side-channel sanitary pumps.
Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 85 m3/h
Huvud: max. 54 m
Driftstemp.: +95 °C (+140 °C SIP) Arbetstryck: max. 10 bar. TIllämpningar
• CIP returpumpning
• Bryggerier och mejerier
• Läskedrycker
• Livsmedelsbehandlingssystem.
SP nedsänkbara pumpar Teknisk information Flödeskapacitet: max. 470 m3/h Huvud: max. 670 m Vätsketemp.: 0 °C till +60 °C Installationsdjup: max. 600 m. Tillämpningar
• Grundvattenförsörjning till vattenverk
• Bevattning inom jordbruk och trädgårdsbruk • Sänkning av grundvattnet
Tryckboost
• Brandbekämpningssystem
• Andra industriella system. Funktioner och fördelar
• Standarddimensioner enligt
EN och ISO-standarder
• Robust design
• Standardmotor
• EN 12756 axeltätning. Tillval
• Trådlös fjärrkontroll från Grundfos
KÖR MED FJÄRR
• Kommunikation via GENIbus,BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU orPROFIBUS DP.
Funktioner och fördelar
• Unik hygienisk design (EHEDG och 3A)
• Robust construction
• Service-vänlig.
• CIP- och SIP-kapabel (DIN EN 12462)
• Material: AISI 316 (DIN EN 1.4404/1.4435). Tillval
• Inbyggd trycklättningsventil
• Termiska jackor
• Aseptiskt frontkåpa
• Vertikala och horisontella anslutningar
Funktioner och fördelar
• Hantering av högt luftinnehåll
• Efficient priming
• Robust, service-vänlig.
Tillval
• Elektroniskt hastighetsstyrda versioner • ATEX-certifierade pumpar.
• Olika axeltätningar
• Olika anslutningar.
• Industritillämpningar
Funktioner och fördelar
• Hög effektivitet
• Lång livslängd eftersom alla komponenter består av rostfritt stål
• Motorskydd via CUE eller MP 204.
Tillval
• Trådlös styrning via Grundfos R100, MI 201, MI 202 och MI 301.
SP nedsänkbara pumpar
1050
www.brammer.biz
Process
53412 53413 53410 53409
Bilder endast i illustrativt syfte.