Page 1060 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1060
Pumpar
BMP Kolvpumpar för vätskeöverföring under högt tryck
BMS HP
BMP Kolvpumpar för vätskeöverföring under högt tryck Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 10,2 m3/h
Huvud: max. 1630 m
Vätsketemp.: 3 °C till +50 °C Arbetstryck: max. 160 bar. TIllämpningar
• Rengöring/tvätt
• Injicering
• Dimma
• Processer
• Avslinering av brackish vatten och havsvatten Funktioner och fördelar
BMS HP Boostermoduler
Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 300 m3/h, Huvud: max. 1-9 bar, vätsketemperatur: 0 oC till +40 oC, Systemtryck: max. 82,7 bar.
TIllämpning:
• Omvända Osmosissystem
• Ultr filtrationssystem
• Filtrationssystem
• Tryckboostsystem och vattenförsörjning.
• Hög effektivitet
• Liten, lättviktig pump
• Genererar försumlig pulsering i utsläppslinjen
• Inget förebyggande underhåll nödvändigt
Lång livslängd.
• Få delar som kan slitas ut
• Brett hastighetskontrollintervall
• Extrem omcirkuleringskapacitet utan överhettning (upp till 90 %) • Smörjs av den pumpade vätskan
• Kompakt utformning.
Funktioner och fördelar:
• Hög effektivitet innebär energibesparingar
• Enkelt underhåll och anpassning
• Extrem hååbarhet och pålitlighet
• Mycket litet fotspår
• Enkelt inbyggd i de flesta vattenrengöringssystem • Avsedd för högt flöde och tryck
• Inbyggd kontrollventil
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Tryckboost
Funktioner och fördelar
• Kompakt utformning.
• Modulär design
• Mycket låga bullernivåer ner till 50 dB(A). Tillval
• Specialprodukter
• Inbyggd eller separat
• Variabel frekvensdrev
• Processpumpning i läkemedels/kosmetikaindustrin Funktioner och fördelar
• Unik hygienisk design (QHD och EHEDG)
• CIP- och SIP-kapabel (DIN EN 12462)
• Material: AISI 316L (DIN EN 1.4404/1.4435). Tillval
• Elektroniskt hastighetsstyrda versioner
• ATEX-certifierade pumpar.
• Fullt dränerbara versioner
• Med eller utan motor shroud.
10
CM, CME, Horisontella, multistegs centrifugalpumpar
CM, CME, Horisontella, multistegs centrifugalpumpar Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 36 m3/h
Huvud: max. 130 m
Vätsketemp.: -30 °C till +120 °C Arbetstryck: max. 16 bar. TIllämpningar
• Tvätt och rengöring
• Vattenbehandling • Temperaturkontroll
Contra Single- and multistage, end-suction sanitary pumps
Contra Single- and multistage, end-suction sanitary pumps.
Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 55 m3/h
Huvud: max. 160 m
Driftstemp.: +95 °C (+150 °C på begäran) Arbetstryck: max. 25 bar.
TIllämpningar
• Bryggerier och mejerier
• Livsmedelsbehandlingssystem.
• Rena vattensystem (WFI)
• CIP försörjningssystem
• Biobränsletillämpningar
CR(E), CRI(E), CRN(E) Multistegs centrifugalpumpar
CR(E), CRI(E), CRN(E) Multistegs centrifugalpumpar - elektroniskt styrda
Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 180 m3/h
Huvud: max. 330 m
Vätsketemp.: -40 °C till +180 °C Arbetstryck: max. 33 bar. TIllämpningar
• Tvättsystem
• Kyl och luftkonditioneringssystem • Vattenförsörjningssystem
• Vattenreningssystem
• Brandbekämpningssystem
• Industrianläggningar
Pannförsörjningssystem Funktioner och fördelar • Brett utbud
• Pålitlighet
• Parallell design
• Hög effektivitet
• Service-vänlig.
• Rumsbesparande
• Många kontrollfunktioner. Tillval
• Skydd mot torrkörning och motorskydd via LiqTec Trådlös fjärrkontroll via Grundfos GO REMOTE
1048
www.brammer.biz
Process
53387 53414 53385 95627 53383