Page 1061 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1061
Pumpar
Euro-HYGIA® Single-stage, end-suction sanitary pumps
Euro-HYGIA® Single-stage, end-suction sanitary pumps. Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 110 m3/h
Huvud: max. 75 m
Driftstemp.: +95 °C
(+150 °C på begäran)
Arbetstryck: max. 25 bar.
TIllämpningar
• Bryggerier och mejerier
• Rena vattensystem (WFI) läskedrycker
• Processpumpning i läkemedels/kosmetikaindustrin • CIP (Rengöring på plats) system
F&B-HYGIA®enstegs, slutsugnings sanitära pumpar
F&B-HYGIA® enstegs, slutsugnings sanitära pumpar
Teknisk information Flödeskapacitet: max. 110 m3/h Huvud: max. 73 m
Driftstemp.: +95 °C Arbetstryck: max. 16 bar.
Tillämpningar:
• • Bryggerier och mejerier
• Blandning av läskedrycker
• Sirap och sockerlösningar
• Stekolja och blodbehandling
• Pumpning av fruktdrycker och jäst • Livsmedelsbehandling
MAXA, MAXANA End-suction process pumps
MAXA, MAXANA End-suction process pumps. Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 820 m3/h
Huvud: max. 97 m
Driftstemp.: +95 °C(+150 °C på begäran)
Arbetstryck: max. 10 bar.
TIllämpningar
• Försiktig pumpning av mash and wort för ölfiltrering (varm sida)
• Mejerier
• Vattenreningsverk
• Kemiska och miljöhanteringssystem
• Vätskor med högt innehåll av fasta partiklar
• Biobränsletillämpning.
Funktioner och fördelar
• Unik hygienisk design(QHD och EHEDG)
• CIP- och SIP-kapabel (DIN EN 12462)
• Speciallösningar
• Material: AISI 316L(DIN EN 1.4404/1.4435) • Mild vätskehantering.
Tillval
• Elektroniskt hastighetsstyrda versioner
• ATEX-certifierade pumpar.
Funktioner och fördelar
• Unik hygienisk design
(QHD och EHEDG)
• CIP- och SIP-kapabel (DIN EN 12462) • Material: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• Kompakt utformning.
Alternativ:
• Elektroniskt styrd hastighet
versioner
• Flera tätningstyper för mekaniska axlar • Stort utbud av rörläggningar
• Med eller utan motorhölje
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
• Biobränsletillämpningar • Kemisk industri Funktioner och fördelar
• Optimerad hydraulik
• Material: AISI 316 (DIN EN 1.4404)
• Service-vänlig.
Tillval
• Elektroniskt hastighetsstyrda versioner • ATEX-certifierade pumpar.
• Elektro-polerade versioner.
MTR(E), SPK(E), MTH Flerstegs nedsänkbara centrifugalpumpar
MTR(E), SPK(E), MTH Flerstegs nedsänkbara centrifugalpumpar-elektroniskt styrda
Teknisk information Flödeskapacitet: max. 85 m3/h Huvud: max. 380 m Vätsketemp.: -10 °C till +90 °C Arbetstryck: max. 25 bar. TIllämpningar
• Maskinverktyg
• Komponenter till tvättmaskiner • Kylenheter
• Industriella tvättmaskiner
• Filter och transportsystem
• Temperaturkontroll
NB(E), NBG(E) Single-stage standard pumps
NB(E), NBG(E) Single-stage standard pumps-electronically controlled.
Teknisk information
Flödeskapacitet: max. 1000 m3/h
Huvud: max. 160 m Vätsketemp.: -25 °C till +140 °C Arbetstryck: max. 25 bar. TIllämpningar
• Fjärrvärmeverk
• Värmesystem för hyreshus
• Luftkonditioneringssystem
• Kylsystem
• Avtvättningsystem
Pannförsörjning
Allmän tryckboost
Funktioner och fördelar
• Brett utbud
• Pålitlighet
• Service-vänlig.
• Enkel installation
• Rumsbesparande
• Hög effektivitet
• Många kontrollfunktioner.
Tillval
Trådlös fjärrkontroll via Grundfos GO REMOTE
• Andra industriella system. Funktioner och fördelar
• Standarddimensioner enligt EN och ISO-standarder • Kompakt utformning.
• Flexibelt pumpintervall
• Standardmotor
• EN 12756 axeltätning. Tillval
• Trådlös fjärrkontroll från Grundfos
KÖR MED FJÄRR
• Kommunikation via GENIbus,BACnet MS/TP, LON, Modbus RTU orPROFIBUS DP.
10
www.brammer.biz
1049
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
53408 53406 53405 95633 53401