Page 1035 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1035
Industrislangar
CP ARAMID 461 SKYDD
Avgasslang; vibrationsresistent, yttre skyddsprofil, mycket robust (avgastemperaturer upp till +300 °C*).
Tillämpningar: för sugextraktion ovan och under golv; för slangvindor; för golvkanaler med hål; för utsugning av motoravgaser. Egenskaper: 1 klämöverdragsband och 2 gavlar ingår; nötningsskydd via extern klämprofil; brandsäker; god kemikaliebeständighet; lätt vikt; yttre skyddsprofil gjord av elastiska material; mycket god värmebeständighet; mycket slagtålig; vibrationstålig.
Drifttemperatur: Upp till +300°C.
Orderkod
C3474425
C3474428
C3474389
C3474397
C3474405
C3474417
C3474421
C3474423
Artikelnummer
461-0075-7500
461-0080-7500
461-0100-7500
461-0125-7500
461-0150-7500
461-0200-7500
461-0225-7500
461-0250-7500
Slang innerdiameter
75 mm
80 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
225 mm
250 mm
Slang ytterdiameter
89 mm
94 mm
114 mm
139 mm
164 mm
214 mm
239 mm
264 mm
Slang längd
6m
6m
2,5 m
3m
2,5 m
3m
3m
2,5 m
Minsta böjningsradie
47,5 mm
49 mm
58 mm
69,5 mm
81 mm
103 mm
112,5 mm
125 mm
Vikt per Mtr
0,87 kg
0,92 kg
0,88 kg
1,09 kg
1,05 kg
1,29 kg
1,49 kg
1,64 kg
Pris per styck €
77,28
79,98
88,56
113,28
132,54
176,46
198,66
220,68
CP HiTex 480
Sug och sprutslang för höga temperaturer; super-lätt, mycket flexibel + komprimerbar, Ø upp till 1000 mm.
Tillämpningar: som bälgar och kompensatorer, för tillämpningar där brandsäkra slangar krävs; för avdamning och suganläggningar extrudering av gas från skorstenar, ugnsavgaser och svetsgasextrudering; för gasformad media som t.ex. ångor och rök; för fasta ämnen som damm, pulver och fibrer
Egenskaper: slitageskydd via extern klämprofil; brandsäker enligt: DIN 4102-B1; mycket god värmebeständighet
Drifttemperatur: -60°C till +400°C.
Orderkod
C3475004
C3475033
C1124663
C3475112
C3475150
C1130903
C3475210
C3475248
C3069184
C3475337
C3474453
C3474484
C3474510
C3474533
C3474559
C3474587
C3474614
C1244856
C3474662
C3474690
C3474711
C3474738
C3474765
C3474787
C3474808
C2981168
C3474862
C3474893
C3474920
C3474937
C3474962
C3474983
C3475013
C3475047
C3475071
C3475129
C3475189
C3475228
C3475269
C3475316
C3474433
Artikelnummer
480-0038-0000
480-0040-0000
480-0050-0000
480-0055-0000
480-0060-0000
480-0065-0000
480-0070-0000
480-0075-0000
480-0080-0000
480-0090-0000
480-0100-0000
480-0110-0000
480-0115-0000
480-0120-0000
480-0125-0000
480-0130-0000
480-0140-0000
480-0150-0000
480-0160-0000
480-0170-0000
480-0175-0000
480-0180-0000
480-0200-0000
480-0215-0000
480-0225-0000
480-0250-0000
480-0275-0000
480-0300-0000
480-0315-0000
480-0325-0000
480-0350-0000
480-0375-0000
480-0400-0000
480-0450-0000
480-0500-0000
480-0600-0000
480-0700-0000
480-0750-0000
480-0800-0000
480-0900-0000
480-1000-0000
Slang innerdiameter
38 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
215 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
750 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
Slang ytterdiameter
50 mm
52 mm
62 mm
67 mm
72 mm
77 mm
82 mm
87 mm
92 mm
102 mm
112 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
142 mm
152 mm
162 mm
172 mm
182 mm
187 mm
192 mm
212 mm
227 mm
237 mm
262 mm
287 mm
312 mm
327 mm
337 mm
362 mm
387 mm
412 mm
462 mm
512 mm
612 mm
712 mm
762 mm
812 mm
912 mm
1012 mm
Slang längd
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Minsta böjningsradie
21 mm
22 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
29,5 mm
31 mm
32,5 mm
34 mm
37 mm
51 mm
55 mm
56,5 mm
59 mm
60,5 mm
63 mm
67 mm
38 mm
40 mm
42 mm
43,5 mm
44 mm
48 mm
51,5 mm
53,5 mm
58 mm
63,5 mm
68 mm
70,5 mm
73,5 mm
78 mm
82,5 mm
88 mm
98 mm
108 mm
128 mm
148 mm
158 mm
168 mm
188 mm
208 mm
Vikt per Mtr
0,55 kg
0,58 kg
0,74 kg
0,8 kg
0,87 kg
0,94 kg
1 kg
1,07 kg
1,13 kg
1,26 kg
1 kg
1,09 kg
1,14 kg
1,19 kg
1,23 kg
1,28 kg
1,38 kg
1 kg
1,07 kg
1,13 kg
1,16 kg
1,2 kg
1,32 kg
1,42 kg
1,48 kg
1,65 kg
1,81 kg
1,97 kg
2,06 kg
2,13 kg
2,29 kg
2,43 kg
2,61 kg
2,93 kg
3,25 kg
3,89 kg
4,54 kg
4,86 kg
5,18 kg
5,82 kg
6,46 kg
Pris per styck €
54,78
54,78
54,78
57,36
57,90
60,48
61,98
63,84
64,86
69,54
71,76
80,58
86,10
86,10
91,68
93,54
101,34
107,46
117,60
122,22
124,56
129,18
143,46
159,36
164,22
182,46
208,14
218,94
229,80
240,06
258,48
275,22
292,14
328,14
363,78
428,76
552,18
598,02
643,98
718,74
878,34
10
www.brammer.biz
1023
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51580 51578