Page 1033 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1033
Industrislangar
PROTAPE® PE 322 EC
Elektriskt ledande sug och sprutslang; PE < 103 Ω, mycket flexibel + komprimerbar, mycket beständig mot kemikalier. Tillämpningar: för aggressiv gasformad media som t.ex. ångor och rök; för aggressiv fasta ämnen som damm, pulver och fibrer; för avdamning och suganläggningar; för transport av eldfängda material och i fall då explosiva blandningar kan ingå (explosionsskydd). Egenskaper: uppfyller alla krav i det europeiska direktivet ATEX ; elektriskt ledande vägg (enligt tyska TRBS 2153) < 103 Ω; extremt gott motstånd mot kemikalier; gott motstånd mo sura och basiska ämnen; lätt vikt.
Slanglängd: 10m. Drifttemperatur: -35°C till +80°C.
Orderkod
C3475036
C3475101
C3475163
C3475186
C3475223
C3475261
C3475305
C3475349
C3474469
C3474501
C3474527
C3474550
C1132940
C3474604
C3474632
C1126292
C3474681
C3474755
C3474780
C3474825
C3474849
C3474884
C3474909
Artikelnummer
322-0040-1003
322-0050-1003
322-0060-1003
322-0065-1003
322-0070-1003
322-0075-1003
322-0080-1003
322-0090-1003
322-0100-1003
322-0110-1003
322-0115-1003
322-0120-1003
322-0125-1003
322-0130-1003
322-0140-1003
322-0150-1003
322-0160-1003
322-0180-1003
322-0200-1003
322-0225-1003
322-0250-1003
322-0280-1003
322-0300-1003
Slang innerdiameter
40 mm
50 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
225 mm
250 mm
280 mm
300 mm
Slang ytterdiameter
47 mm
58 mm
68 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
118 mm
123 mm
128 mm
133 mm
138 mm
148 mm
158 mm
168 mm
188 mm
208 mm
233 mm
258 mm
288 mm
309 mm
Minsta böjningsradie
27 mm
33 mm
38 mm
40,5 mm
43 mm
45,5 mm
48 mm
53 mm
58 mm
63 mm
65,5 mm
68 mm
70,5 mm
73 mm
78 mm
83 mm
88 mm
98 mm
108 mm
120,5 mm
133 mm
148 mm
159 mm
Maximalt arbetstryck (bar)
0,46
0,37
0,305
0,285
0,26
0,25
0,23
0,2
0,185
0,17
0,16
0,155
0,15
0,145
0,135
0,125
0,115
0,105
0,09
0,085
0,075
0,065
0,06
Maximalt vakuum (bar)
Vikt per Mtr
0,3 kg
0,18 kg
0,21 kg
0,23 kg
0,25 kg
0,26 kg
0,29 kg
0,31 kg
0,37 kg
0,4 kg
0,41 kg
0,44 kg
0,47 kg
0,49 kg
0,52 kg
0,55 kg
0,58 kg
0,67 kg
0,73 kg
0,88 kg
0,99 kg
1,24 kg
1,25 kg
Pris per styck €
27,36
26,46
27,48
28,20
30,48
31,98
34,08
35,22
36,84
39,24
41,16
43,14
44,52
46,38
49,38
52,92
56,28
64,86
70,62
80,52
86,52
95,82
108,24
0,28
0,24
0,19
0,17
0,14
0,13
0,12
0,1
0,08
0,075
0,07
0,07
0,055
0,055
0,05
0,05
0,045
0,035
0,035
0,025
0,015
0,015
0,01
CONNECT 240 + 241
Mjuk hylsa att skjuta på anslutningarna eller trycka in i rör
Egenskaper: Mycket slitagesäker; utan färgämnen; livsmedelssäkra väggar, uppfyller: EU Directive 2002/72/EC,vari ingår det senast ändrade direktivet 975/2009/EC; mikrov och hydrolysresistent; gott motstånd mor kemikalier; lätt och enkel att installera; återanvändningsbar (gängad);Gas och vätska snäv som förinstallerad version.
10
Orderkod
C3473760
C3473761
C1244671
C3473763
C3473765
C2844691
C1247908
C3473767
C3473769
C2844706
C3473759
C3473762
C3473764
C3473766
C3473768
C3473770
C2138507
C3473771
C1152767
C3473772
C3473747
C3473748
C3473749
C3473750
Artikelnummer
240-0038-0000
240-0038-1003
240-0040-0000
240-0040-1003
240-0050-0000
240-0050-1003
240-0060-0000
240-0060-1003
240-0070-0000
240-0070-1003
241-0032-8500
241-0038-8501
241-0040-8501
241-0050-8501
241-0060-8501
241-0070-8501
241-0075-8500
241-0075-8501
241-0080-8500
241-0080-8501
241-0100-8500
241-0100-8501
241-0125-8500
241-0125-8501
Slang innerdiameter
38 mm
38 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
32 mm
38 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
Maximum Ambient Temperature (°C)
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Minimum Ambient Temperature (°C)
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
-40
Nettovikt
0,07 kg
0,07 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,12 kg
0,12 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,07 kg
0,07 kg
0,08 kg
0,08 kg
0,12 kg
0,15 kg
0,2 kg
0,2 kg
0,25 kg
0,25 kg
0,31 kg
0,31 kg
0,48 kg
0,48 kg
Total längd
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
96 mm
85 mm
85 mm
85 mm
90 mm
90 mm
100 mm
107 mm
107 mm
112 mm
112 mm
122 mm
122 mm
137 mm
137 mm
Adapter längd
44 mm
44 mm
44 mm
44 mm
49 mm
49 mm
49 mm
49 mm
52 mm
52 mm
44 mm
44 mm
44 mm
49 mm
49 mm
52 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
Pris per styck €
12,30
14,40
12,30
14,40
12,54
14,70
13,44
15,66
16,68
19,56
27,84
27,84
27,96
28,20
28,32
32,46
32,70
32,70
35,88
35,88
49,68
49,68
64,20
64,20
www.brammer.biz
1021
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51512 51519