Page 1037 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1037
Industrislangar
CP PTFE-INOX 475 F
Sug och sprutslang för livsmedels och läkemedelsindustrierna (FDA); TEFLON® + rostfritt stål, super-lätt, mycket flexibel + hoptryckbar 4:1.
Tillämpningar: för aggressiv gasformad media som t.ex. ångor och rök; för aggressiva fasta ämnen som damm, pulver och fibrer; för avdamning och suganläggningar; för den kemiska industrin, för livsmedels och läkemedelsindustrierna.
Egenskaper: slitageskydd via extern klämprofil; anti-adhesive; extremt gott motsånd mot kemikalier; gott motstånd mot sura och basiska ämnen; lätt; lukt- och smaklös; mycket god resistens mot värme.
Drifttemperatur: -150°C till +250°C.
Orderkod
C3475097
C3475119
C3475157
C3475182
C3475217
C3475257
C3475299
C3475346
C3474465
C3474497
C3474523
C3474546
C3474572
C3474600
C3474626
C3474647
C3474675
C3474703
C3474724
C3474751
C3474776
C3474800
C3474821
C3474845
C3474875
C3474905
C3474932
C3474950
C3474975
C3474996
C3475026
C3475059
C3475084
C3475142
C3475202
C3475241
C3475282
C3475329
C3474446
Artikelnummer
475-0050-0000
475-0055-0000
475-0060-0000
475-0065-0000
475-0070-0000
475-0075-0000
475-0080-0000
475-0090-0000
475-0100-0000
475-0110-0000
475-0115-0000
475-0120-0000
475-0125-0000
475-0130-0000
475-0140-0000
475-0150-0000
475-0160-0000
475-0170-0000
475-0175-0000
475-0180-0000
475-0200-0000
475-0215-0000
475-0225-0000
475-0250-0000
475-0275-0000
475-0300-0000
475-0315-0000
475-0325-0000
475-0350-0000
475-0375-0000
475-0400-0000
475-0450-0000
475-0500-0000
475-0600-0000
475-0700-0000
475-0750-0000
475-0800-0000
475-0900-0000
475-1000-0000
Slang innerdiameter
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
110 mm
115 mm
120 mm
125 mm
130 mm
140 mm
150 mm
160 mm
170 mm
175 mm
180 mm
200 mm
215 mm
225 mm
250 mm
275 mm
300 mm
315 mm
325 mm
350 mm
375 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
750 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
Slang ytterdiameter
62 mm
67 mm
72 mm
77 mm
82 mm
87 mm
92 mm
102 mm
112 mm
122 mm
127 mm
132 mm
137 mm
142 mm
152 mm
162 mm
172 mm
182 mm
187 mm
192 mm
212 mm
227 mm
237 mm
262 mm
287 mm
312 mm
327 mm
337 mm
362 mm
387 mm
412 mm
462 mm
512 mm
612 mm
712 mm
762 mm
812 mm
912 mm
1012 mm
Slang längd
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
3m
3m
3m
3m
3m
3m
Maximalt arbetstryck (bar)
0,42
0,4
0,375
0,36
0,34
0,33
0,315
0,29
0,19
0,18
0,175
0,17
0,165
0,16
0,155
0,105
0,1
0,095
0,095
0,09
0,085
0,08
0,08
0,06
0,055
0,05
0,05
0,045
0,04
0,04
0,035
0,03
0,02
0,02
0,015
0,015
0,015
0,015
0,01
Minsta böjningsradie
18 mm
19,5 mm
20 mm
21,5 mm
22 mm
23,5 mm
24 mm
26 mm
28 mm
30 mm
31,5 mm
32 mm
33,5 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm
42 mm
43,5 mm
44 mm
48 mm
51,5 mm
53,5 mm
58 mm
63,5 mm
68 mm
70,5 mm
73,5 mm
78 mm
82,5 mm
88 mm
98 mm
108 mm
128 mm
148 mm
158 mm
168 mm
188 mm
208 mm
Maximalt vakuum (bar)
0,27
0,25
0,22
0,2
0,18
0,16
0,14
0,1
0,085
0,075
0,07
0,065
0,06
0,055
0,04
0,035
0,03
0,03
0,03
0,025
0,02
0,02
0,02
0,015
0,015
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,005
0,005
0,002
0,001
0,001
0,001
0,001
Vikt per Mtr
0,57 kg
0,62 kg
0,64 kg
0,72 kg
0,77 kg
0,82 kg
0,88 kg
0,98 kg
0,82 kg
0,9 kg
0,94 kg
0,98 kg
1,02 kg
1,06 kg
1,14 kg
0,76 kg
0,81 kg
0,85 kg
0,88 kg
0,9 kg
Pris per styck €
57,90
63,60
69,06
74,76
80,76
84,72
91,02
105,30
113,52
119,88
128,82
131,76
131,76
134,16
138,60
144,42
154,02
168,18
182,10
190,92
204,30
227,16
244,32
254,76
284,52
307,14
329,40
338,82
363,78
382,02
400,32
427,02
459,18
535,56
651,54
777,84
778,26
918,96
1059,54
1 kg
1,07
1,12
1,24
1,36
1,48
1,56
1,65
1,73
1,95
1,97
2,21
2,45
2,94
3,42
3,66
3,91
4,58
4,88
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
10
CP VITON® 459 EC
Elektriskt ledande sug och blåsslang; VITON® < 104 Ω, super-lätt + hoptryckbar, Ø upp till 1000 mm.
Tillämpningar: som bälgar och kompensatorer, för aggressiv gasformad media som t.ex. ångor och rök; för aggressiva fasta ämnen som damm, pulver och fibrer; för avdamning och suganläggningar; för transport av eldfängda material och i fall då explosiva blandningar kan ingå (explosionsskydd).
Egenskaper: slitageskydd via extern klämprofil; uppfyller kraven i europeiska ATEX-direktivet; elektriskt ledande vägg (enligt tyska TRBS 2153) < 104 Ω; gott motstånd mot sura och basiska ämnen; gott motstånd mot kemikaler; lätt; mycket god värmeresistens.
Drifttemperatur: -20°C till +210°C.
Orderkod
C3475006
C3475035
C3475100
C3475122
C3475160
C3475185
C3475220
Artikelnummer
459-0038-0000
459-0040-0000
459-0050-0000
459-0055-0000
459-0060-0000
459-0065-0000
459-0070-0000
Slang innerdiameter
38 mm
40 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
Slang ytterdiameter
50 mm
52 mm
62 mm
67 mm
72 mm
77 mm
82 mm
Slang längd
6m
6m
6m
6m
6m
6m
6m
Maximalt arbetstryck (bar)
0,805
0,785
0,7
0,66
0,63
0,6
0,57
Maximalt vakuum (bar)
0,45
0,44
0,38
0,35
0,32
0,29
0,26
Minsta böjningsradie
21 mm
22 mm
25 mm
26,5 mm
28 mm
29,5 mm
31 mm
Vikt per Mtr
0,48 kg
0,53 kg
0,64 kg
0,7 kg
0,76 kg
0,81 kg
0,87 kg
Pris per styck €
40,74
40,74
40,74
44,58
48,54
52,56
56,64
www.brammer.biz
1025
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
51576
51579