Page 1003 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1003
Filtrering
Automatiska filter med extern trycksegmentrengöring
Detta automatiska filtersystem erbjuder optimal tryckpulsrengöring med hjälp av externt inmatad tryckluft eller filtrerade vätskor och är icke-känslig även för grova partiklar.
Det används för ultra-fin och fin filtrering av vätskor.
MAHLE-serien:
• Automatiskt filter AF 132 G
• Automatiskt filter AF 133 G Automatiskt filter AF 133 G rostfritt stål
Automatiska filter med extern trycksegmentrengöring med kontinuerligt filteringsflöde
Detta beprövade automatiska filtersystem erbjuder optimal tryckpulsrengöring med ett kontinuerligt filtreringsflöde med hjälp av externt inmatad tryckluft eller filtrerad vätska. Det används för ultra-fin och fin filtrering av vätskor.
MAHLE-serien:
• Automatiskt filter AF 172 G
• Automatiskt filter AF 173 G
• Automatiskt filter AF 173 G rostfritt stål Automatiskt filter AF 179 S
Filter med tömning på den rena sidan
Tömning av tanken på den rena sidan ger maximal återhämtning av materialet. Flödesegenskaper och bortforsling av föroreningar har optimerats. AF 4. serien kan användas i alla automatiska filtertillämpningar och även i diskontinuerliga processer.
MAHLE-serien:
• AF 47 S, C- och rostfritt stål • AF 42 S
AF 43 S
Sekundära processystem
Sekundära processystem
Olika system för partikelavskiljning kan användas för sekundär behandling av bakspolningsvätska för automatiska filter. Det är absolut nödvändigt att processa partiklarna i bakspolningsvätskan, speciellt för högfunktionella filter med filterklass 40 μm och mindre.
MAHLE-serien:
• MFA 500, medbringartransportör
• MTS 10, vått på torrseparator
• MSB, sedimentationstank typ 1, sedimentationstank typ 2
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Automatiska filter med skrapor och extern trycksegmentrengöring
En kombination av mekanisk skraprengöring och extra extern tryckpulsrengöring tillämpas för automatisk filtrering av anslutande vätskor till exempel eller för att separera for example, or to separate blandade material. MAHLE-serien:
• Automatiskt filter AF 153 G
Automatiskt filter AF 153 G rostfritt stål
10
www.brammer.biz
991
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
58586 94643 58588 58587 58585