Page 1001 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1001
Filtrering
Filterelement och insatser
Filterelement och insatser
Det finns ett antal filterelement för alla MAHLE-filter. Material, form, filtreringsområde och finhet optimeras till att passa medlet. Prestationen optimeras till att passa filtreringsuppgiftens specifikationer.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Luftfiltration
När det gäller industriell filtrering finns det nästan ingenting som är så krävande som avdamningsteknik och därför är det speciellt viktigt för MAHLE att ha ytterligare expertis inom utformning, urval och integrering av lämpliga filterkassetter Våra filter, vår utrustning och våra system för dammfiltrering av luft och andra gaser ökar produktiviteten och systemens tillförlitlighet och bidrar till produktens återhämtning och ökat miljöskydd samt arbetssäkerhet. I över 40 år har MAHLE tillhandahållit effektiva ekologiska och ekonomiska lösningar för säker dammfiltrering och rena processrutiner Med omfattande teknisk expertis tillhandahåller vi det allra senaste inom filtreringslösningar som gjort oss till markandsledande.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Filterkassetter
Filterkassetter
Stjärnveckade MAHLE dammfilterkassetter används för att separera damm från luft och gas i närstan alla branscher inom industrin
Den konstant höga kvaliteten på MAHLE dammfilterkassetter säkerställs genom regelbundna omfattande prestationskontroller av produktionsmaterial. Dessutom genomförs tillämpningstester på våra testbord i vårt utvecklingslaboratorium och på våra system på plats. Dessa resultat gör att befintliga produkter och produktionsmetoden kan förbättras och nya kan utvecklas.
MAHLE erbjuder ett stort utbud högkvalitativa lösningar: till exempel för intagsluft till gasturbiner, för produktseparation i produktions eller transportprocesser eller i filtrering av testgaser. Material som är godkända av FDA används i läkemedels och livsmedelsindustrin.
Den koniska geometrin hos MAHLEs filterkassetter har fördelar över cylindriska utformningar. Filtrationsprestationen är cirka 30 % större
för samma filteryta. Detta har bekräftats under långtidsdrift. Orsaken ligger i den avsevärda hastighetssänkningen uppströms nära den
lägre slutändan. Detta möjliggör ett ännu tätare arrangemang av filterkasetter så stt formen blir mer kompakt. Avdammningen förbättras avsevärt, särkilt för lätt damm eftersom det sedimenterar bättre. Den koniska formen erbjuder dessutom förbättrad mekanisk styrka och differentialtryckmostånd
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Specialbeställda varianter
Specialbeställda varianter
Tilsammans med våra storkunder utvecklar vi filterkassetter, rengöringssystem, och dammsamlare som är optimerade efter deras behov. Dessa gemensamt utvecklade kundlösningar är föremål för stränga sekretessvillkor som vi följer till sista punkt.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Rengöringsenheter
Rengöringsenheter
Två optimerade rengöringssystem finns för stjärnvikta filterkassetter: MAHLEs rotationsluftmunstycke och multi-jetmunstycke. De unika tekniska detaljerna hos dessa komponenter bygger på vår mångåriga erfarenhet av praktisk erfarenhet och utbredd utvecklingstestning. MAHLE-serien:
• MJD, rengöringsenhet för dammfilterkassetter för upp till Ø 328 mm
• RLD, rengöringsenhet för cylindriska dammfilterkassetter med Ø 328 mm
• RLK, rengöringsenhet för koniska dammfilterkassetter med Ø 328 mm
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Oljedimmaseparation
Oljedimmaseparation
Kylsmörjmedel (olja eller emulsioner) används under högt tryck vid industriella maskinbearbetings och formningsåtgärder – i t.ex. moderna maskinverktyg. Resultatet är att mer oljedimma och emulsioner frigörs ut i luften För att säkerställa att värdet på aerosolnivån för maximal arbetsplatskoncentration (MAK) inte övreskrids måste kylsmörjmedelsdimman pålitligt och kontinuerligt tas upp från maskinernas arbetsområde och rengöras. Konventionella system har ofta problem med denna uppgift
MAHLE-serien:
• LGA 600 F/FU, Enhet för avskiljning av oljedimma
• LGA 600 FUW, Enhet för avskiljning av oljedimma
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
10
www.brammer.biz
989
Process
Bilder endast i illustrativt syfte.
94655 94654 94652 94648 94647
94646