Page 1004 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1004
Filtrering
Kontroller
Processteknik
Kontroller
Rengöringsbara avdammningssystem måste vara utrustade med filterkontroller vilka utlöser eventuella nödvändiga rengöringssignaler. Denna rengöringssignal kan utlösas av en timer eller ett differentialtryck. FIlterkontroller för timer eller differentialtryck finns beroende på behov Filter för differentialtryck minimerar driftskostnaderna. Filterkontrollerna MFS 05 och MFS 05 dp är lämpliga för bruk i ATEX zon 22.
MAHLE-serien:
• MFS-05, tidsstyrd filterkontroll
• MFS-05 dp, differentialtryckstyrd filterkontroll
• MFS-09, differentialtryckstyrd filterkontroll
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Över 50 år av konsekvent teknik och tillverkningsexpertis har bidragit till framgången för MAHLEs produkter på ett stort antal marknader. Vårt sortiment innehåller allt från utbytbara påsar och kassettfilter till sofistikerade industriinstallationer. Tack vare de kontinuerliga framstegen och ständiga utvecklingen av våra produkter kan våra kunder optimera sina processer.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Filterhylsor
Filterpåsar
10
Filterhylsor
MAHLE Industrial Filtration erbjuder ett komplett utbud av filterhylsor för filterkassetter, filterpåsar och lentikulära moduler Hylsorna finns i flera storlekar från ett enda element till flera element och i flera olika material som är lämpliga för många olika tillämpningar. De tillverkas enligt olika indistristandarder beroende på applikation.
Våra filterhylsor är lämpliga för många olika tillämpningar:
Olika dryck och livsmedelstillämpningar, (petro)kemiska, vattenbehandling, högtryckfiltration, kondensat, oljor och hartser, allmänna industritillämpningar.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Filterpåsar
För ett stort antal tillämpningar är filterpåsar lättanvända och ett billigare alternativ. De är utmärkta för användning inom olika vätskefiltreringsåtgärder:
• vätskor som innehåller högre koncentrationer av grova solida partiklar
• Mängdfiltrering av (olika) vätskor
• Slutgiltig filtrering eller polering av vätskor med mycket låg koncentration av fasta partiklar
Filterpåsarna amaFlow finns i nålfilttyper men även i vävd nättyp allt efter behov Olika konfigurationer av filterpåsar finns i flera olika material, ytbehandling, sömmar, tätningar och handtag. Dessa filterpåsar tätas antingen med en tätning
som knäpps på vid kragen och som är gjord av antingen kolstål, rostfritt stål eller polypropylen. Finns även med en tätningsring av plast i polypropylen. De uppfyller de krav som ställts av FDA & EU dryck & livsmedel och är silikonfria. De vanliga filterpåsarna från amaFlow finns i storlekar som passar i MAsHLE Industrial Filtrations korgar och hylsor men passar även i de flesta andra hylsor Specialpåsar finns, t.ex för högeffektiv filtrering eller behandling av vätskor.
Typiska användningsområden:
Olika livsmedels och dryckestillämpningar, fina kemikalier, vattenrening, filtration vid höga temperaturer, korrosiva vätskor, polymer, gasfiltrering, lim, harts, amine, glykol, och allmänna industritillämpningar.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Filterkassetter
MAHLE Industrial Filtration erbjuder ett stort antal filterkassetter från djupa till vikta och specialkassetter Mikronklassificering från 250 μm nominell till 0.05 absolut gör att våra filterkassetter kan erbjuda lösningar för varje steg i processen Oavsett om de är specialbeställda eller standard så är våra filterkassetter utformade och tillverkade till högsta kvalitet
Typiska användningsområden:
Olika livsmedels och dryckestillämpningar, fina kemikalier, vattenrening, filtration vid höga temperaturer, filtration vid högt tryck, korrosiva vätskor, polymer, gasfiltrering, lim, harts, amine, glykol, och allmänna industritillämpningar.
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Filterkassetter
992
www.brammer.biz
Process
94661 94660 94659 94658 94656
Bilder endast i illustrativt syfte.