Page 1000 - Industrivaror Katalog (MRO) 2015|16
P. 1000
Filtrering
Filter för rengöring av industriella delar
filters for industrial parts cleaning
MAHLE har tänkt på allt när det gäller filtrering inom rengöring av industriella komponenter. Affärsverksamheten omfattar följande filterlösningar.
• Partikelfiltrering
• Separation av olja från vatten
• Oljedimmaseparation
MAHLE-serien:
• PiP K10 hylsa för kassettfilter
• PiP KF kassettfilterelement
• PiP TC, filterelement som byts från ovansidan
• PiP K1
Kontakta din lokala Brammer-filial för ytterligare information.
Silar
Silar erbjuder ett perfekt skydd mot grova partiklar: de är kostnadseffektiva för att skydda rör, för vätskebehandling och vätskekonservering. Vårt produktutbud omfattar enkla, dubbla, och bakspolningsfilter, samt specialfilter som kan konfigureras enligt specifika filterapplikationer. Rengöringsbara metallfilterelement borgar för enkel rengöring och enkel hantering tillsammans med en lång livslängd. MAHLE har blivit global specialist, speciellt för helautomatiska bakspolningsfilter.
Simplexfilter
Duplexfilter
10
Simlexfilter i MAHLEs produkt-serie är lämpliga för vätskor av alla typer, tack vare deras tekniskt framstående utformning. De har rengöringsbara metallfilterelement som kombinerar enkel hantering och rengöring med hög slitstarkhet och lång livslängd. Differentialtryckresistansen på våra insatser upp till 5 bar har fortfarande bara uppnåtts av ett litet antal tillverkare inom skärmkorgssegmentet. Våra filter används inom sjöfartsindustrin och inom alla andra branschsektorer som använder skyddsfilter och säkerhetsfilter för att förbereda och bibehålla kvaliteten på vätskan.
Driftsmetod och rengöring: Ämnet flödar genom skärmkorgelementet från insida till utsida. Föroreningar fastnar på insidan av filtret. Om ett simplexfilter används avbryts filtreringen när den tillåtna nivån med förorening har uppnåtts. FIltret öppnas nu och skärmkorgen tas ur Skärmkorgen rengörs med hjälp av ånga eller en vattenstråle
MAHLE-serien:
• EG 1
• EG 2
• EG 3
• ES 46
ES
Duplexfilter i MAHLEs produkt-serie är lämpliga för vätskor av alla typer, tack vare deras tekniskt framstående utformning. De har rengöringsbara metallfilterelement som kombinerar enkel hantering och rengöring med hög slitstarkhet och lång livslängd. Differentialtryckresistansen på våra insatser upp till 5 bar har fortfarande bara uppnåtts av ett litet antal tillverkare inom skärmkorgssegmentet. Våra filter används inom sjöfartsindustrin och inom alla andra branschsektorer som använder skyddsfilter och säkerhetsfilter för att förbereda och bibehålla kvaliteten på vätskan.
Driftsmetod och rengöring: Ämnet flödar genom skärmkorgelementet från insida till utsida. Föroreningar fastnar på insidan av filtret. MAHLE duplexfilter har två filterhylsor. En filterhylsa används under normala filtreringsaktiviteter. När maximal nivå av förorening har uppnåtts byter systemet över till den andra filterhylsan utan att avbryta filtreringsprocessen. Det filter som inte är i bruk för närvarande kan nu rengöras
MAHLE-serien: • UG 54
• UG 56
• VS 87
VS
Kraftig, helt automatisk filtrering:
• Används inom sjöfarten och industrin
• Kontinuerlig filtrering stöder rationella produktionsprocesser
• Låga bakspolningsflödeshastigheter och optimal rengöring av filterelementet förbättrar filtreringseffektivitet • Bakspolningsmunstycke som placeras direkt på filtrer garanterar maximal rengöringseffektivitet
• Smart teknik och robust design
• Kompakt utförande.
• Filterklassificering från 25 till 1000 μm absolut
MAHLE-serien:
• R5-8
• UR01
• COM plus
• R8-30
• M3-5
• R5-3
R8-30W
Bakspolningsfilter
988
www.brammer.biz
Process
58593 58592 58590 94645
94644