Page 992 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 992
Válce
Hydraulické děrovadlo
Zvedací zařízení, jednočinné
Hydraulické děrovadlo
Rozpěrné válce
Soustava nářadí-agregát s hydraulickým děrovačem, čerpadlem a hadicí
Kód objednávky
C4122715
Číslo Dílu
MSP-351
Maximální provozní tlak (Bar)
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
Čistá hmot- nost
21 kg
Čistá hmot- nost
26 kg
45 kg
Cena každého €
3050,00
Cena každého €
1010,00
1466,00
311000
Jednočinné, s vratnou pružinou
Oddělené hydraulické čerpadlo (volitelné) zvyšuje bezpečnost Pro zdvihání těžkého zařízení ve stísněném prostoru
Posuvná výška patky
Vysouvací opěrné nohy zvyšují stabilit
Kód objednávky
C4122983
C4122984
Číslo Dílu
SOH-10-6
SOH-23-6
Maximální provozní Objem tlak (Bar)
224 ml 700
525 ml 700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
Délka zdvihu
136 mm
157 mm
Světlost u paty (mm)
20 - 169
30 - 190
75000
178000
Mnohem rychlejší než vrtání
Jednočinný s vratnou pružinou
Děrování u stavební oceli do tloušťky 12,7 mm
Odolná ocelová skříňka pro uložení a přepravu
Jsou k dispozici kruhové, čtvercové a obdélníkové matrice a razník
Kód objednávky
C4122985
Číslo Dílu
SP-35S
Maximální provozní tlak (Bar)
700
Rozsah velikosti
0.44 - 0.81 Inch
Pro užití s
PUD-1100E
Čistá hmot- nost
18 kg
Maximální teor- etická síla (vnější) (N)
311000
Cena každého €
3050,00
Cena každého €
266,00
801,00
Cena každého €
9
C3865225 - Pro rozpěrky s dlouhým zdvihem C4122227 - Pro použití ve velmi úzkém prostoru
Kód objednávky
C4122227
C3865225
Číslo Dílu
WR-5
WR-15
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
8900
6000
Objem
10 ml
64 ml
Maximální rozsah
94 mm
292 mm
Maximální rozsah
158 mm
Světlost na koncích
12,8 mm
32 mm
Přídavná rozpěrka
Přídavná rozpěrka; k připevnění na závity 10tunových válců série RC (kromě RC-101)
Kód objednávky
C4138683
Číslo Dílu
A-92
Světlost na koncích
35 mm
246,00
980
www.brammer.biz
Hydraulika
43852 44273 44246 44245 43887