Page 991 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 991
Válce
Stahovací soupravy
Úplná sada s čerpadlem, hadicí, válcem a manometrem s adaptérem je v přepravní bedně
Obsahuje také: čelisťový stahovák, stahovák ložisek s příčníkem, stahovák ložiskových pouzder a přípravek na stahování ložisek Rychlá sestava pro různé druhy prací
Kód objednávky
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Číslo Dílu
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Maximální dosah
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
Stahovák - roztahovák maximální vnejší
Maximální teoretická síla Cena (vnější) (N) každého €
71000 2850,00
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
178000
267000
142000
Maximální dosah
152 mm
203 mm
245 mm
Maximální dosah
245 mm
304 mm
355 mm
1219 mm
3991,00
6201,00
10058,00
Cena každého €
273,00
322,00
352,00
Cena každého €
2443,00
3748,00
5773,00
***
Cena každého €
4082,00
2997,00
2745,00
4162,00
4395,00
8226,00
Čistá
hmotnost každého €
9 kg 1745,00
Mechanické stahováky Posi Lock®
Mechanické stahováky Posi Lock®
Pro bezpečnější a rychlejší stahování
Patentově chráněná konstrukce fixačního rámu Dodávané v dvoučelisťové a tříčelisťové konstrukci
Kód objednávky
C2399859
C4122554
C4122555
Číslo Dílu
EP-106
EP-108
EP-110
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
89000
151000
178000
Rozsah roztažení
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Čistá hmot- Rozsah roztaženínost
Hydraulické stahováky Posi Lock®
Mechanické stahováky Posi Lock®
Pro bezpečnější a rychlejší stahování
Patentově chráněná konstrukce fixačního rámu Výkonná hydraulika zaručuje bezproblémové stahování
Kód objednávky
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Číslo Dílu
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Maximální provozní tlak (Bar)
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
142000
232000
498000
980000
700
700
700
700
25-381 mm
63-457 mm
76-635 mm
190-1778 mm
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Soupravy pro údržbu
Univerzální hydraulická skříň s nářadím
Síla, která tlačí, táhne, zvedá, lis, lisuje, roztahuje a svírá
Soupravy obsahují lehké ruční čerpadlo, 1,8 m dlouhou hadici, válec nebo válce a manometr s adaptérem Bohaté příslušenství dovolí rychlou konfiguraci specializovaných nástrojů
Kompletní soupravy pro téměř každé použití v údržbě.
Kód objednávky
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Číslo Dílu
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
Model válce
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Počet kusů
Čistá hmot- nost
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
Objem
78 ml
35
22
24
40
19
59
9
Hydraulický zdvihací klín
Vyžaduje malou přístupovou mezeru jen 10 mm
Na každém stupni se může rozevírat při plném zatížení
Přímý svislý zdvih
Plynulý paralelní zdvih bez tření a ohýbání ramen a bez rizika vysmeknutí Jednočinný válec s vratnou pružino
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3634056 LW-16
Maximální provozní tlak (Bar)
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
157000
Světlost na koncích
10 mm
Cena
Délka zdvihu
21 mm
www.brammer.biz
979
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
43882 43886 43864 43863
43858