Page 994 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 994
Válce
Soupravy ohýbaček trubek
Rychlé a bezpečné ohýbání bez nakrčení
Souprava obsahuje čerpadlo, válec, hadici, rám, ohýbačky, ohýbací segmenty i úhlový indikátor Pro trubky o jmenovitém průměru 1⁄2 – 4 palce
Všechny soupravy jsou uloženy v pevné ocelové bedně
Ohýbací soupravy Eject-O-MaticTM (modely STB-202) mají dvojčinné válce k uvolňování trubky z ohýbačky
Kód objednávky
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Číslo Dílu
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Model válce Čistá hmotnost
RC-1010 48 kg
RC-1010 52 kg
RC-1010 130 kg
RC-3014 212 kg
Model čerpadla
P-392
P-80
ZU4408SE
Cena každého €
2809,00
3249,00
5464,00
13698,00
Hydraulická klínová rozpěrka
Integrovaný klínový koncept: Hladký a rovnoběžný pohyb klínů s minimálním třením eliminuje poškození přírub, případně tělesa průmyslové armatury
Nízká hmotnost, snadné použití, obsluha jedním pracovníkem
Specifická konstrukce klínů zapadajících do vnitřní drážky čelistí, které jsou v stabilním kontaktu s čelem příruby.
Kód objednávky
C4122626
C2399862
Číslo Dílu
FSM-8
FSH-14
Maximální provozní tlak (Bar)
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
Maximální rozsah Objem
80 mm
80 mm 78 ml
Světlost na koncích
6 mm
6 mm
Čistá hmotnost
6,5 kg
7,1 kg
Cena každého €
2008,00
2277,00
72000
125000
Střihače na matice
9
Kompaktní, ergonomické, lehké provedení
Unikátní zešikmené provedení hlavy
Nože z ušlechtilé ocele s možností dodatečného přebroušení Jednočinné vyhotovení s vratnou pružinou
Kód objednávky
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Rozsah šroubu
M6 - M12
M12 - M16
M16 - M22
M22 - M27
M27 - M33
M33 - M39
M39 - M48
Řada šestihranné matice
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
Čistá Cena
Číslo Dílu
NC-1319
NC-1924
NC-2432
NC-3241
NC-4150
NC-5060
NC-6075
Maximální provozní tlak (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Objem
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
hmotnost
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
každého €
650,00
1501,00
1853,00
2319,00
3018,00
4385,00
6515,00
982
www.brammer.biz
Hydraulika
43888 43865 44247
Obrázky jsou pouze pro ilustraci