Page 989 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 989
Válce
Ovládací ventily
Hydraulické lisy
Reguluje průtok oleje do sekundárního okruhu.
Průtok je uzavřený, dokud systémový tlak nevystoupí na hodnotu nastavenou na V-161.
Dílenské lisy s elektrickým čerpadlem
Žádná dílna se neobejde bez jedinečného hydraulického zařízení na nastavení polohy stolu „Hydrajust
Kód objednávky
C4123042
Číslo Dílu
V-161
Velikost připojení
3/8 NPT
Tlakový rozsah
140 - 700 bar
Cena každého €
326,00
Cena každého €
295,00
Cena každého €
212,00
Cena každého €
379,00
Cena každého €
118,00
Cena každého €
Ovládací ventily
Může se nainstalovat na válec pro zadržení břemena v případě náhlé ztráty tlaku v systému.
Za normálních okolností se používá na dvojčinných válcích, kde řídící port dostává tlak z T-kusu na zpětné větvi válce
Číslo modelu
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Funkce válce
Dvojčinný (D/A)
Maximální výška otvoru
990 mm
1220 mm
Maximální šířka otvoru
989 mm
1340 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
933000
1995000
Čistá hmotnost
993 kg
1992 kg
Typ čerpadla
Elektrické
Délka zdvihu
333 mm
330 mm
Kód objednávky
C4123045
Číslo Dílu
V-42
Velikost připojení
3/8 NPT
Tlakový rozsah
0 - 700 bar
Ovládací ventily
Používá se s jednočinnými i dvojčinnými válci na automatické zachycení břemene.
Při zasunutí pístu je potřebné ručně otevřít ventil, aby se olej dostal zpět do nádrže
Kód
objednávky Číslo modelu
C6038881 VLP-10013ZES
C4123071 VLP-20013ZES
Hydraulické lisy
10tunový stolový lis s ručním čerpadlem
Cena každého €
8967,00
20447,00
Kód objednávky
C4123046
Číslo Dílu
V-66
Velikost připojení Tlakový rozsah
3/8 NPT 0 - 700 bar
Ovládací ventily
Podobný jako typ V-66, ale s velmi jemnou regulací pro přesné nastavení průtoku.
V-66F není určený k přidržování břemene
Kód objednávky
C4123047
Číslo Dílu
V-66F
Velikost připojení
3/8 NPT
Tlakový rozsah
0 - 700 bar
Ovládací ventily
Číslo modelu
VLP-106P142
Funkce válce
Jednočinný
Maximální výška otvoru
432 mm
Maximální šířka otvoru
430 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
700
Maximální teoretická síla (vnější) (N)
101000
Čistá hmotnost
49 kg
Typ čerpadla
Manuální
Délka zdvihu
156 mm
Reguluje rychlost válce.
Může se také použít jako uzavírací ventil pro přechodné držení břemene.
9
Kód
objednávky Číslo Dílu
C3634098 V-82
Ovládací ventily
Velikost připojení
3/8 NPT
Tlakový rozsah
0 - 700 bar
Kód objednávky
C4360352
Číslo modelu
VLP-106P142
Cena každého €
805,00
Plynule nastavitelný ventil přeřazení tlakového spádu ve větvi tlakoměru zabraňuje trhavému pohybu ručičky tlakoměru po náhlém uvolnění břemena nebo tlaku. Slouží jako ochranný prvek tlakoměru v soustavách s krátkými pracovními cykly a rychlými změnami tlaku
Kód
objednávky Číslo Dílu
C4123050 V-91
Velikost připojení
3/8 NPT
Tlakový rozsah
0 - 700 bar
105,00
www.brammer.biz
977
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
44257
44255 44253
44252 44251
44250
44262
44259