Page 949 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 949
Čerpadla
Vlastnosti
Čerpadla PGP 500 poskytují při vysokých provozních tlacích vynikající výkon, vysoký účinek a nízkou hlučnost. Jsou vyráběna ve čtyřech velikostech rámu (PGP 502, PGP 505, PGP 511, PGP 517) s geometrickým objemem 0,8 až 70 cm3/ot. Pro splnění požadavků specifických aplikací je k dispozici široký sortiment standardních možností.
Vlastnosti
• Nepřetržitý provoz až do 280 bar
Materiály s vysokou pevností a velké průměry otočného čepu zajišťují malé zatížení ložisek a umožňují provoz za vysokých tlaků.
• Nízká hlučnost
PGP 502 – profil s 9 zuby, PGP 505 a 517 – profil se 13 zuby, PGP 511 – profil s 12 zubya optimalizované měření průtoku snižují pulzaci tlaku a zajišťují mimořádně tichý provoz (PGP 511 je také k dispozici v „neslyšitelné“ verzi se sníženým hlukem).
Technická data
Zubová čerpadla s hliníkovým tělem Řada PGP 500
• Vysoká účinnost
Tlakově vyvážené ložiskové bloky zajišťují maximální účinnost za všech provozních podmínek.
• Flexibilita použití
IMezinárodní montážní prvky a spojky, možnosti integrovaného ventilu a konfigurace společného vstupu více čerpadel poskytují bezkonkurenční design a všestranné použití
• Široký sortiment integrovaných ventilů
Typ čerpadla Montáž
Vstupy Druhy hřídelí
Rychlost
Teoretický geometrický objem Pohon
Axiální/radiální zátěž
Tlak na vstupu
Tlak na výstupu Poměr zvyšování tlaku
Rychlost průtoku Hydraulické kapaliny
Teplota kapaliny
Vysoce odolné, hliník, externí ozubení. SAE, obdélníkové, šroubované speciální na vyžádání.
SAE a metrické příruby a další
SAE drážkovaná, klín, kónická, cylindrický unášecí pohon, speciality na vyžádání.
500–5000 ot./min, viz Technická data
Viz Technická data
Doporučuje se přímý pohon s flexibilní spojkou.
Jednotky vystavené axiální nebo radiální zátěži musí být specifikovány s pomocným ložiskem.
Provozní rozsah 0,8 až 2 bar, abs. Minimální tlak na vstupu 0,5 bar, abs. Krátkodobě bez zátěže. Je doporučená konzultace.
Viz Technická data Max. 3000 bar/s
Pro potrubní rychlost viz nomogram Hydraulický olej HLP, DIN 51524-2
Rozsah provozní teploty od
-15 do +80 °C
Maximální povolený provozní tlak závisí na teplotě kapaliny
Teplota pro start za studena -20 až -15 °C při rychlosti < 1500 ot./min
Maximální povolený provozní tlak závisí na teplotě kapaliny.
Viskozita kapaliny
Rozsah teploty prostředí
Filtrace
Směr otáčení (při pohledu na hnací hřídel)
Sestava více čerpadel
Možnost samostatného nebo společného vstupu.
Rozsah provozní viskozity
8 až 1000 mm2/s (511 a 517) 20 až 1000 mm2/s (502 a 505) Max. povolený provozní tlak závisí na viskozitě.
Rozsah viskozity pro start za studena 1000 až 2000 mm2/s při
provozním tlaku p_10 bar a
rychlosti n < 1500 ot./min
-40 °C až +70 °C
Podle ISO 4406 Cl. 18/16/13
Ve směru hodinových ručiček, proti směru hodinových ručiček nebo oboustranné.. Pozor! Čerpadlo pohánějte pouze ve stano veném směru otáčení.
•K dispozici v dvoudílné nebo třídílné konfiguraci.
•Max. zatížení hřídele musí odpovídat tomezením ukázaným v tabulce
klasifikace uvedené v tomto katalogu •Max. zatížení je stanovené přidáním
hodnot točivého momentu každé
čerpací části, která bude souběžně zatížená
Konfigurace samostatného vstupu: •Každá zubová skříň má samostatné
vstupní a výstupní otvory. Konfigurace se společným vstupem: •Dvě zubové sady sdílí společný vstup.
9
www.brammer.biz
937
Hydraulika