Page 950 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 950
Čerpadla
Kód pro objednání
Zubová čerpadla s hliníkovým tělem Řada PGP 502
B
1
B
1
502
PG
Design ozubení
Typ
Jednotka Geo- Otáčení Hřídel metrický
Příruba Těsnění hřídele
Vstup Výstup možnost otvoru na straně
Bez zadních otvorů (zadní otvory na vyžádání)
objem
Kód
Typ
P
Čerpadlo
Kód
Možnosti otvorů
E3E2 J4J3
1⁄2” – závit 14 BSP / 3/8” – závit 19 BSP
12 mm – 30 mm – čtyřhranná příruba M6/ 8 mm – 30 mm – čtyřhranná příruba M6
Kód
Jednotka
Čerpadlo
A
Jedna jednotka
B
Více jednotek
Příklad:
E3 = vstupní otvor E2 = vstupní otvor
Geometrický objem
Kód
ccm
0008
0012
0016
0021
0025
0033
0036
0043
0048
0058
0062
0079
0.8 1.2 1.6 2.1 2.5 3.3 3.6 4.3 4.8 5.8 6.2 7.9
Kód
Těsnění hřídele
X N
Bez těsnění NBR
Kód
Příruba
D1 H1 P3 P4
52,2x72,0 – Ø 25,4 obdélníková
82,5 – Ø 50,8 SAE „A-A“ příruba se 2 šrouby
40,0 x 40,0 – Ø 32,0 s těsněním, šroubovaná příruba
40,0 x 40,0 – Ø 32,0 s těsněním pro krátkou hřídel, šroubovaná příruba
Kód
Otáčení
C A
Ve směru hodinových ručiček
Proti směru - hodinových ručiček
Kód
Hřídel
H1 2) P2 3) V1 4)
V2 5)
10, 3,0 klín, bez závitu, 36L, paralelní
9,35, 8,8L, 2,4 klín, M6, úkos 1:8
5 x 6,5 dlouhá hřídel bez spojky unášecího pohonu
5 x 4,5 krátká hřídel bez spojky unášecího pohonu
9
2) Použito 3) Použito 4) Použito 5) Použito
pouze s přírubou H1, D1 pouze s přírubou D1 pouze s přírubou H1 pouze s přírubou P3, P4.
938
www.brammer.biz
Hydraulika