Page 947 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 947
Rychlospojky
Řada 6600 - Vnitřní závit BSPP
Popis
• Výrobek splňuje požadavky ISO 7241-1 Série A. • Referenční spojky v zemědělském průmyslu.
• Kuželkový uzavírací ventil
Materiál
• Ocel s povrchem bez CR6.
Pracovní tlak
• Do 350 bar (5000 psi).
Provozní teplota
• Od -40°C do +110°C.
Použití
• Pro široké použití v zemědělství: traktory, příslušenství atd. • Mobilní a stavební zařízení, strojové vybavení, ruční stroje.
Výhody
• Monolitická konstrukce.
Přínos
• Odolnost, nižší náklady na údržbu.
Kód objednávky
C1137816
C1137293
C1132892
C1420955
C1420957
C1137815
C1128419
C1420954
C1420956
C1420958
Číslo Dílu
6603-4-4
6603-6-6
6603-8-10
6603-12-12
6603-16-16
6605-4-4
6605-6-6
6605-8-10
6605-12-12
6605-16-16
Typ připojení adaptéru
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Velikost tělesa - palce
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1/4
3/8
1/2
3/4
1
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
Maximální provozní tlak (Bar)
350
280
280
280
280
350
280
280
280
280
Cena každého €
20,01
18,13
20,35
***
***
8,78
9,86
11,89
***
***
Řada FEM - Vnitřní závit BSPP - DIN 3852
Popis
• Splňuje požadavky ISO 16028.
• Ventil s plochým čelem.
• Bezpečnostní pojistka chránící proti náhodnému rozpojení. • Modulární konstrukce: široký výběr koncových konfigurací.
Materiál
• Ocel s povrchem bez CR6.
Pracovní tlak
• Do 315 bar (4565 psi).
Provozní teplota
• Od -30°C do +100°C (se standardním těsněním NBR).
Použití
• Vozidla pro údržbu silnic, sněžné pluhy, hydraulika: rypadla, bagry, buchary, vrtné soupravy. • Náročné provozní podmínky: tlakové rázy.
Výhody
• Minimální ztráta tekutiny v průběhu rozpojování: nedochází ke znečištění pracoviště. • Minimální vniknutí vzduchu nebo jiné kontaminace při spojování: ochrana okruhu.
• Minimální hydraulický odpor: zlepšený výkon.
Přínos
• Nižší náklady na údržbu.
• Snadné čištění a delší životnost.
9
Kód objednávky
C1420959
C1420960
C1128525
C1128526
C1128524
C1131115
C1420961
C1129443
C1420962
C1129442
C1420963
C1420964
C1420965
C1133939
C2788760
C1133938
Číslo Dílu
FEM-251-4FB
FEM-252-4FB
FEM-371-6FB
FEM-371-8FB
FEM-372-6FB
FEM-372-8FB
FEM-501-12FB
FEM-501-8FB
FEM-502-12FB
FEM-502-8FB
FEM-621-12FB
FEM-622-12FB
FEM-751-16FB
FEM-752-16FB
FEM-1001-20FB
FEM-1002-20FB
Typ připojení adaptéru
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Socket - Female Thread
Plug - Female Thread
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
3/4
3/4
1
1
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/4BSPP
Cena každého €
35,03
24,54
32,70
34,89
20,21
22,28
50,66
47,48
33,30
28,55
79,22
43,07
117,91
63,59
187,94
111,15
www.brammer.biz
935
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
421885 423070