Page 945 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 945
Adaptéry
VH - Zpevňovací vsuvka
ED - Měkké těsnění EOlastic na závity BSPP a metrické závity
Kód objednávky
C1149072
C1149071
C1149070
C1149069
C1149068
C1149067
C1149066
C1149064
C1149062
C1149061
C1149060
C1149059
C1149057
C4424547
C1146993
Číslo Dílu
VH04CFX
VH05CFX
VH06CFX
VH07CFX
VH08CFX
VH09CFX
VH10CFX
VH15CFX
VH18CFX
VH19CFX
VH24CFX
VH25CFX
VH31CFX
VH33CFX
VH38CFX
Vnitřní průměr hadice
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
15 mm
18 mm
19 mm
24 mm
25 mm
31 mm
33 mm
38 mm
Cena každého €
0,77
1,13
0,93
1,30
0,89
0,94
0,91
1,41
3,61
1,33
2,58
2,45
6,43
13,75
8,87
Kód objednávky
C1143074
C1139613
C1161350
C1145547
C1162895
C1145548
C1163738
C1143076
C1145549
C1145546
C1145545
C1145544
C1143195
C1145543
Číslo Dílu
ED8X1X
ED10X1X
ED12X1.5X
ED14X1.5X
ED16X1.5X
ED3/8X
ED18X1.5X
ED20X1.5X
ED1/2X
ED22X1.5X
ED26X1.5X
ED33X2X
ED42X2X
ED48X2X
Velikost závitu připojení 1
M8x1
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M26x1,5
M33x2
M42x2
M48x2
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G1 1/2BSPP
Cena každého €
0,45
0,54
1,20
0,86
0,58
0,59
0,60
0,63
0,75
1,06
1,22
1,89
1,99
2,92
OR - O-kroužek FKM na šroubení s otočným dílem EO 24° DKO
DKI - Těsnící kroužek pro manometrové přípojky
Kód Cena
Kód objednávky
C2789983
C2789991
C6077737
C1149763
C1149761
C2789969
C1164855
Číslo Dílu
OR4.5X1.5VITX
OR6.5X1.5VITX
OR8.5X1.5VITX
OR12X2VITX
OR20X2VITX
OR26X2VITX
OR32X2.5VITX
Jmenovitý vnější průměr
6 mm
8 mm
10 mm
14 mm
22 mm
28 mm
35 mm
Cena každého €
0,91
1,05
***
1,32
2,23
2,57
6,34
objednávky
C1142418
C1142419
Číslo Dílu
DKI1/4CFX
DKI1/2CFX
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
každého €
1,72
1,77
KDS - Měkký těsnící kroužek na šroubení typu banjo WH/TH v oceli
Kód objednávky
C1154614
C1143181
C1143180
C1140521
C1143179
C1143178
C2789470
C2789471
C1143176
C1143175
Číslo Dílu
KDS10X
KDS12X
KDS14X
KDS16X
KDS18X
KDS22X
KDS27X
KDS33X
KDS42X
KDS48X
Velikost závitu připojení 1
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M27x2
M33x2
Cena každého €
3,85
3,98
3,98
4,84
5,31
5,93
6,98
9,65
DKAZ - Těsnící kroužek na nízkotlaké šroubení typu banjo - Metrický
Kód Cena
9
M42x2 14,92
M48x2 16,78
objednávky
C1142430
C1142429
C1142428
C1143334
C1142427
C1142426
C1142425
C1164959
C1153099
C1164954
Číslo Dílu
DKAZ10CFX
DKAZ12CFX
DKAZ14CFX
DKAZ16CFX
DKAZ18CFX
DKAZ20CFX
DKAZ22CFX
DKAZ26CFX
DKAZ27CFX
DKAZ33CFX
Velikost Připojovacího závitu
M10x1
M12x1,5
M14x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M20x1,5
M22x1,5
M26x1,5
M27x2
M33x2
každého €
1,57
1,76
2,17
1,81
1,92
1,97
2,03
2,20
6,47
6,08
www.brammer.biz
933
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47113 47147 47109
47119 47117 47116