Page 909 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 909
Hadice a armatury
D0 - Vnější závit metrický 24° - Lehká řada - Přímá
Kód objednávky
C1144121
C3294413
C1144118
C1144117
C1160133
C1160094
Číslo Dílu
3D082-6-4
3D082-10-6B
3D082-12-6
3D082-15-8
3D082-15-8B
3D082-18-10
Jmenovitá velikost (DN)
6
10
10
12
12
16
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
3/8
1/2
1/2
5/8
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-06
-08
-08
-10
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
Velikost Připojovacího závitu
M12x1,5
M16x1,5
M18x1,5
M22x1,5
M22x1,5
M26x1,5
Cena každého €
3,95
22,34
10,52
5,38
14,89
7,03
Cena každého €
4,74
6,09
6,58
10,28
10,67
15,97
26,50
Cena každého €
10,26
14,35
12,41
27,04
58,06
Cena každého €
4,59 14,28 4,59 14,43 5,92 20,64 12,15 43,59
92 - Koncovka s vnitřním závitem BSP válcovým na potrubí - Přímá (kónus 60°)
Kód objednávky
C1144102
C1144101
C1144074
C1143541
C1144100
C1144099
C2845943
Číslo Dílu
39282-4-4
39282-6-6
39282-8-8
39282-8-8B
39282-10-10
39282-12-12
39282-12-12B
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
1/2
1/2
5/8
3/4
3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-08
-08
-10
-12
-12
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G5/8 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP G1/4 BSPP G3/8 BSPP G3/8 BSPP G1/2 BSPP G1/2 BSPP G3/4 BSPP G3/4 BSPP
B2 - Koncovka s maticí s vnitřním závitem BSPP válcovým, na potrubí - Ohyb 45°
Kód objednávky
C1143226
C1143133
C1163891
C1157322
C1165110
Číslo Dílu
3B282-4-4
3B282-6-6
3B282-8-8
3B282-8-8B
3B282-12-12B
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
1/2
1/2
3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-08
-08
-12
(kónus 60°)
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
19,1 mm
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm 6,3 mm 9,5 mm 9,5 mm 12,7 mm 12,7 mm 19,1 mm 19,1 mm
D9 - Vnější závit BSP válcový, na potrubí - Přímá (kónus 60°)
9
Kód objednávky
C1144090 C1166679 C1163898 C1144079 C1144088 C1163759 C1163899 C1155494
Číslo Dílu
3D982-4-4 3D982-4-4B 3D982-6-6 3D982-6-6B 3D982-8-8 3D982-8-8B 3D982-12-12 3D982-12-12B
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4 1/4 3/8 3/8 1/2 1/2 3/4 3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04 -04 -06 -06 -08 -08 -12 -12
www.brammer.biz
897
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
48651 48652 48656 48654