Page 907 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 907
Hadice a armatury
831 – Hadice Push-Lok®
Konstrukce:
• Duše: nitril (NBR).
• Výztuž: Textilní vrstva s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: Vysoce odolná syntetická pryž v různých barvách.
Doporučené tekutiny:
• Minerální hydraulické a lubrikační oleje, chladící média, prostředky proti zamrzání, vzduch, voda a vodní a olejové emulze. Provozní teplota:
• Od -40 °C do +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, voda max. +85 °C).
Poruchový tlak
• Provozní tlak x 4.
Koncovky-série:
• 82.
Použití:
• Pro širokou škálu kapalin a plynů.
Výhody:
• Max. provozní tlak až 2,4 MPa, vysoká teplotní odolnost při použití kapalin vyrobených z ropy, duše z nitrilu (NBR) – široká
kompatibilita s různými kapalinami. Přínos:
Ideální pro ropné produkty.
Kód objednávky
C3992504
C3992499
C3992509
C3992514
C3992505
C3992500
C3992510
C3992515
C3992506
C3992501
C3992511
C3992516
C3992507
C3992502
C3992512
C3992517
C3992508
C3992503
C3992513
C3992518
Číslo Dílu
831-4-BLK-RL
831-4-BLU-RL
831-4-RED-RL
831-4-GRN-RL
831-6-BLK-RL
831-6-BLU-RL
831-6-RED-RL
831-6-GRN-RL
831-8-BLK-RL
831-8-BLU-RL
831-8-RED-RL
831-8-GRN-RL
831-10-BLK-RL
831-10-BLU-RL
831-10-RED-RL
831-10-GRN-RL
831-12-BLK-RL
831-12-BLU-RL
831-12-RED-RL
831-12-GRN-RL
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
Vnější průměr hadice
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
24
24
24
24
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Minimální poloměr ohybu
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
130 mm
130 mm
130 mm
130 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Cena každého €
10,45
11,55
11,55
11,46
12,26
13,77
13,77
13,77
14,31
16,14
16,14
12,83
11,39
15,67
17,93
15,67
21,10
18,42
18,42
21,09
836 - Hadice Push-Lok®
Konstrukce:
• Duše: syntetická pryž PKR.
• Výztuž: textilní vrstva s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: modrá syntetická pryž PKR.
Doporučené tekutiny:
• Minerální hydraulické a lubrikační oleje, chladicí média, prostředky proti zamrzání, vzduch, voda a emulze vody a oleje. Provozní teplota
• Od -48 °C do +150 °C. (Vzduch max. +100 °C, voda max. +85 °C).
Koncovky-série:
• 82.
Použití:
• Speciální aplikace při vysokých teplotách.
Výhody:
• Maximální teplota oleje až +150 °C, modrý plášť hadice.
Přínos:
Ideální pro aplikace pracující s olejem s vysokou teplotou.
9
RL = k dispozici pouze na cívce
Kód objednávky
C4415854
C4415855
C4415856
C6093750
C4415853
Číslo Dílu
836-4-RL
836-6-RL
836-8-RL
836-10-RL
836-12-RL
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-06
-08
-10
-12
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
Vnější průměr hadice
12,7 mm
15,7 mm
19,8 mm
23,1 mm
26,2 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
17
17
17
17
17
Minimální poloměr ohybu
65 mm
75 mm
130 mm
150 mm
180 mm
Cena každého €
11,38
12,73
15,03
18,64
20,27
www.brammer.biz
895
Hydraulika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
50167 48559