Page 906 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 906
Hadice a armatury
801 - Push-Lok® hadice na nejrůznější použití
Konstrukce:
• Duše: syntetická pryž.
• Výztuž: textilní vrstva s vysokou pevností v tahu.
• Vnější vrstva: vysoce odolná syntetická pryž v různých barvách.
Doporučené tekutiny:
• Vzduch, suchý vzduch, voda, emulze vody a oleje a vody a glykolu.
Provozní teplota:
• Od -40 °C do +100 °C. (Vzduch max. +70 °C, voda max. +85 °C).
Poruchový tlak:
• Provozní tlak x 4.
Koncovky-série:
• 82.
Použití:
• Různá uplatnění, např. nízkotlaký rozvod vzduchu v dílnách, pneumatické systémy a běžné průmyslové aplikace a údržba.
• Papír a celulóza: pro aplikace používající vodu / vzduch.
• Není povoleno použití v systémech pneumatických brzd. Nevhodné pro použití v systémech se silnými dynamickými změnami. • Není doporučeno pro pohonné hmoty (benzín, nafta atd.).
• Není doporučeno pro minerální hydraulické a mazací oleje.
Výhody:
• Velmi pružná, široká škála barev, dodává se až do velikosti -16.
Přínos:
Nízkonákladový produkt pro aplikace v nenáročném prostředí.
Kód objednávky
C3992471
C3992483
C3992489
C3992477
C3992472
C3992484
C3992490
C3992478
C3992473
C3992485
C3992491
C3992479
C3992474
C3992486
C3992492
C3992480
C3992475
C3992487
C3992493
C3992481
C3992476
C3992488
C3992494
C3992482
C2795262
Číslo Dílu
801-4-BLK-RL
801-4-BLU-RL
801-4-RED-RL
801-4-GRN-RL
801-6-BLK-RL
801-6-BLU-RL
801-6-RED-RL
801-6-GRN-RL
801-8-BLK-RL
801-8-BLU-RL
801-8-RED-RL
801-8-GRN-RL
801-10-BLK-RL
801-10-BLU-RL
801-10-RED-RL
801-10-GRN-RL
801-12-BLK-RL
801-12-BLU-RL
801-12-RED-RL
801-12-GRN-RL
801-16-BLK-RL
801-16-BLU-RL
801-16-RED-RL
801-16-GRN-RL
801-16-GRA-RL
Vnitřní průměr hadice (palce)
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
3/8
3/8
1/2
1/2
1/2
1/2
5/8
5/8
5/8
5/8
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1
1
1
Vnitřní půměr hadice tabulkový
-04
-04
-04
-04
-06
-06
-06
-06
-08
-08
-08
-08
-10
-10
-10
-10
-12
-12
-12
-12
-16
-16
-16
-16
-16
Vnitřní průměr hadice
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
6,3 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
9,5 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
19,1 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
25,4 mm
Vnější průměr hadice
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
15,9 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
19,8 mm
23 mm
23 mm
23 mm
23 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
26,2 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
32,5 mm
Maximální provozní tlak (Bar)
24
24
24
24
24
24
24
24
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
14
14
14
14
14
Minimální poloměr ohybu
65 mm
65 mm
65 mm
65 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Cena každého €
7,78
8,72
8,72
8,67
8,74
10,53
10,39
10,39
13,25
12,60
12,18
13,94
14,99
16,07
12,67
16,80
15,81
18,42
18,42
18,42
20,58
26,69
17,91
28,63
15,71
9
894
www.brammer.biz
Hydraulika
48555