Page 848 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 848
Pohony
P1D - Těsnící sady
Kód
objednávky Číslo Dílu
Popis:
• Tyto válce jsou dvojčinné, s novým provedením vzduchového
tlumení. Lehké a odolné extrudované tělo válce s drážkami na
snímače umožňuje snadnou instalaci a ochranu snímače. Pracovní tlak:
• Max 10 bar (145 psi).
Provozní teplota:
• Vysoká teplota: Od -10 °C do +150 °C.
• Nízká teplota: Od -40 °C do +40 °C.
Výhody:
• Vysoce výkonný válec s protikorozní úpravou. Přínos:
Dlouhá životnost.
Velikost závitu pístnice (samec)
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M10x1.25
M12x1.25
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
• Standard: Od -20 °C do +80 °C.
C1403708
C1403713
C1403728
C1279199
C2782234
C1884490
C1403709
C1403715
C1403730
C1279273
C1403754
C1863031
C1403711
C1403816
C1403731
C1403743
C2579593
C2782238
C1403712
C1279440
C1279442
C1279446
C2782239
P1D-S032MS-0025
P1D-S040MS-0025
P1D-S050MS-0025
P1D-S063MS-0025
P1D-S080MS-0025
P1D-S100MS-0025
P1D-S032MS-0050
P1D-S040MS-0050
P1D-S050MS-0050
P1D-S063MS-0050
P1D-S080MS-0050
P1D-S100MS-0050
P1D-S032MS-0080
P1D-S040MS-0080
P1D-S050MS-0080
P1D-S063MS-0080
P1D-S080MS-0080
P1D-S100MS-0080
P1D-S032MS-0100
P1D-S040MS-0100
P1D-S050MS-0100
P1D-S063MS-0100
P1D-S100MS-0100
Délka zdvihu
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Kód objednávky
C2579423
C2144615
C2138694
Průměr pístu (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
32.0
40.0
50.0
63.0
100.0
Cena každého €
106,12
115,82
119,80
135,61
179,31
238,66
110,25
106,85
122,00
165,64
182,26
242,14
94,00
108,90
124,00
149,60
185,80
253,69
100,55
104,65
125,80
142,07
249,09
Cena každého €
5,52
7,16
7,93
Cena každého €
11,90
Cena každého €
33,95
Cena každého €
34,09
P1A-MT - Třmen
8
Číslo Dílu
P1A-4CMT
P1A-4DMT
P1A-4HMT
Průměr pístu (mm)
10.0
12;16
20;25
P8S - Páska snímače na válce P1A Mini ISO
Kód objednávky
C1881722
P8S - Elektronické snímače - 10 - 30V AC/DC
Číslo Dílu
P8S-TMC01
Typ připojení kabelu
3m PVC kabel bez konektoru
Typ připojení kabelu
3m PVC kabel bez konektoru
Kód objednávky
C2579594
Číslo Dílu
Funkce přepínače
Spínací PNP
Funkce přepínače
Spínací
P8S-GPFLX
P8S - Jazýčkové snímače - 10 - 30V AC/DC
Kód objednávky
C1278839
Číslo Dílu
P8S-GSFLX
836
www.brammer.biz
Pneumatika
50232 50231 50229 50171 50243