Page 847 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 847
Pohony
P1A-MB -8 Příruba
Kód objednávky
C2539609
C2579417
C1278787
Číslo Dílu
P1A-4CMB
P1A-4DMB
P1A-4HMB
Průměr pístu (mm)
Cena každého €
1,66
1,83
1,98
Cena každého €
P1A-RS - Sférické oko - ISO 8139
10.0
12;16
20;25
Velikost závitu pístnice (samec)
M4
M6
M8
M10x1.25
Průměr pístu (mm)
Kód objednávky
C2579416
C2579418
C1278079
C1862808
Číslo Dílu
P1A-4CRS
P1A-4DRS
P1A-4HRS
P1A-4JRS
Průměr pístu (mm)
P1C-RC - Vidlice - ISO 8140
10.0 12,32
12;16 14,99
20.0 16,19
25.0 21,75
Cena Velikost závitu pístnice (samec) každého €
M10x1.25 11,11
M12x1.25 11,78
M16x1.5 19,18
M20x1.5 37,07
Kód objednávky
C1278798
C1278803
C1278808
C1278817
Číslo Dílu
P1C-4KRC
P1C-4LRC
P1C-4MRC
P1C-4PRC
32.0
40.0
50.0
80.0
P1C-MB - MF1/MF2 Příruba
Kód objednávky
C1278796
C1278799
C1278804
C1278809
C1278813
C1278818
Číslo Dílu
P1C-4KMB
P1C-4LMB
P1C-4MMB
P1C-4NMB
P1C-4PMB
P1C-4QMB
Průměr pístu (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Průměr pístu (mm)
32.0
40.0
50.0
63.0
80.0
100.0
Cena každého €
14,64
15,40
18,25
23,70
27,21
35,73
Cena každého €
10,16
10,82
12,57
14,42
20,87
24,91
Cena každého €
P1C-MF - MS1 Paticový držák
8
Kód objednávky
C1278797
C1278801
C1278806
C1278811
C1278815
C1278820
Číslo Dílu
P1C-4KMF
P1C-4LMF
P1C-4MMF
P1C-4NMF
P1C-4PMF
P1C-4QMF
P1C-RS - Sférické oko - ISO 8139
Kód objednávky
C1403684
C1279327
C1278830
C1278828
Číslo Dílu
P1C-4KRS
P1C-4LRS
P1C-4MRS
P1C-4PRS
Průměr pístu (mm)
32.0
40.0
50.0
80.0
Velikost závitu pístnice (samec)
M10x1.25 24,62
M12x1.25 32,61
M16x1.5 48,28
M20x1.5 49,50
www.brammer.biz
835
Pneumatika
50180 50178 50177 50175 50166 50140