Page 846 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 846
Pohony
P1A - Jednočinné s vratnou pružinou bez tlumení
Popis:
• Tyto válce jsou obzvláště vhodné do lehčího provozu. Pracovní tlak:
• Max 10 bar (145 psi).
Provozní teplota:
• Šroubení z nerez oceli.
Varianty:
• Vysoká teplota.
• Nízká teplota.
Použití:
• Obalový, potravinářský a textilní průmysl.
Výhody:
• Utěsněno na celou dobu životnosti a lubrikováno pomocí
Kód
objednávky Číslo Dílu
Délka zdvihu
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Délka zdvihu
Průměr pístu (mm)
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
Průměr pístu (mm)
potravinářského maziva. Přínos:
Provoz bez mazání.
Velikost závitu pístnice (samec)
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
Velikost závitu pístnice (samec)
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
M4
M6
M6
M8
M10x1.25
Průměr pístu (mm)
Cena každého €
35,18
37,57
41,08
44,68
49,02
35,50
37,91
41,40
45,00
65,04
Cena každého €
41,96
43,02
43,40
47,97
62,24
47,27
38,90
53,30
53,45
62,87
42,53
39,30
47,12
51,49
58,70
Cena každého €
1,76
2,10
2,54
Cena každého €
C2782098
C2782106
C1403638
C1403645
C2782144
C1403626
C1279422
C1403631
C1403647
C1279328
P1A-S010SS-0010
P1A-S012SS-0010
P1A-S016SS-0010
P1A-S020SS-0010
P1A-S025SS-0010
P1A-S010SS-0025
P1A-S012SS-0025
P1A-S016SS-0025
P1A-S020SS-0025
P1A-S025SS-0025
P1A - Dvojčinné s tlumením
Kód
objednávky Číslo Dílu
8
C1279425
C1403628
C1279427
C1279337
C1279341
C1279437
C1279330
C1279334
C1279338
C1279342
C2782095
C1279331
C1279335
C1279339
C1279343
P1A-S010DS-0010
P1A-S012DS-0010
P1A-S016DS-0010
P1A-S020DS-0010
P1A-S025DS-0010
P1A-S010DS-0025
P1A-S012DS-0025
P1A-S016DS-0025
P1A-S020DS-0025
P1A-S025DS-0025
P1A-S010DS-0050
P1A-S012DS-0050
P1A-S016DS-0050
P1A-S020DS-0050
P1A-S025DS-0050
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Kód objednávky
C2782082
C1278785
C1278786
Kód objednávky
C2579424
C1278782
C1278783
C1278784
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
10.0
12.0
16.0
20.0
25.0
P1A-MF - MS3 Paticový držák
P1A-RC - Vidlice - ISO 8140
Číslo Dílu
P1A-4CMF
P1A-4DMF
P1A-4HMF
Číslo Dílu
P1A-4CRC
P1A-4DRC
P1A-4HRC
P1A-4JRC
10.0
12;16
20;25
Průměr pístu (mm)
10.0
12;16
20.0
25.0
Velikost závitu pístnice (samec)
M4 3,71
M6 4,07
M8 6,58
M10x1.25 7,07
834
www.brammer.biz
Pneumatika
50078 50074
50059
50049