Page 801 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 801
Konektory
454
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost Cena
Maximální průtok (l/min)
1250
1250
1250
1250
Maximální průtok (l/min)
1250
1250
Provozní tlak
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ovládání ventilu
Páka
Páka
Knoflík
Knoflík
Funkce pneumatického ventilu Typ zpětného ventilu
každého €
89,91
86,65
69,77
68,75
Cena každého €
90,04
90,79
Cena každého €
90,01
90,01
Cena
každého € 8
11,99
12,80
13,34
13,61
14,00
11,99
12,96
12,80
Cena každého €
13,41
14,07
17,36
21,97
24,68
30,09
C1871629
C1871630
C1871631
C1871632
464
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1871633 464-900
C1871634 464-905
474
Kód objednávkyČísloDílu
C1871635 474-900
C1871636 474-905
U7x
454-900
454-905
454-910
454-915
5/2
5/2
5/2
5/2
Páka
Pružina
Knoflík
Pružina
Typ cívky ventilu
Uzavřený střed
Uzavřený střed
Typcívkyventilu
Výstup s otevřeným středem
Výstup s otevřeným středem
Izolace vodiče
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
F ( 155° C )
Typ cívky ventilu
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
N/C (rozpínací)
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Funkce pneumatického Ovládání ventilu ventilu
Provozní tlak
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
5/3
Páka 5/3
Typ zpětného ventilu
Páka
Pružina
Typ zpětného ventilu
Páka
Pružina
Norma (normy)
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
DIN 43650 ( vers. B )
Typ zpětného ventilu
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Maximální
průtok(l/min) Provoznítlak
1250 -0,9 - 10 bar
1250 -0,9 - 10 bar
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Funkce pneumatického Ovládáníventilu ventilu
Páka 5/3
Páka 5/3
Izolace kabelu: U7... = třída F (155 °C)
Třída ochranného krytí U7... = IP54 – DIN 40050 / IP65 (s konektorem model. 122-800) Činnost: ED 100%
Tolerance V AC : Mod. U: -15% / +10%
Tolerance V AC : Mod. U: ±10%
Kód
objednávky Číslo Dílu
C1871075 U72
C1871073 U73
Provozní napětí
12Vdc 5W
24Vdc 5W
24Vdc 3,1W - 48V 50/60 Hz 3,5VA
48Vdc 3,1W
380V 50/60 Hz 7VA
24V 50/60 Hz 3,5VA - 12Vdc 3,1 W
230V 50/60 Hz 3,5VA - 240V 50/60 Hz 4VA
110V 50/60 Hz 3,8VA - 125V 50/60 Hz 5,5VA - 72Vdc 4,8W
hodnota IP IEC (stupen ochrany)
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
IP54
C1871074
C1871081
C3334136
C3334137
C1871078
C1871079
VMS
U77
U79
U7F
U7H
U7J
U7K
Konstrukce: šoupátko (řada VMS) Skupina ventilů: 3/2
Materiály : hliníkové těleso, těsnění NBR Připojení: M5, 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” Teplota prostředí: -10°C – 80°C Provozní tlak: viz modely
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Kód
objednávky Číslo Dílu
Maximální průtok (l/min)
140
600
1200
2100
3350
5350
Provozní tlak
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
0 - 8 bar
Velikost připojení
M5
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Ovládání ventilu
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Posuvné
Funkce pneumatického ventilu
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
3/2
C1871560
C1871563
C1871562
C1871565
C1871561
C1871564
VMS-105-M5
VMS-118-1/8
VMS-114-1/4
VMS-138-3/8
VMS-112-1/2
VMS-134-3/4
www.brammer.biz
789
Pneumatika
53938
53952 53937 53936 53935