Page 803 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 803
Konektory
Spojka banjo se zapuštěným seřizovacím šroubem - BSP paralelní a M5
Konstrukce:
• Polymerové nebo mosazné tělo - poniklované mosazné těleso,
pojistná
• Matice a seřizovací šroub - zářezný kroužek z nerezové oceli. Doporučené tekutiny:
• Stlačený vzduch. Pro použití s jinými tekutinami nás kontaktujte. Pracovní tlak:
• Od 1 do 10 bar.
Provozní teplota:
• Od 0° C do +70 °C.
Použití:
• Regulátory průtoku se používají v pneumatických systémech v
aplikacích:
• automatizace, obalový průmysl, víceúčelové roboty, manipulační
stroje, textilní stroje, tiskárenské stroje, stroje v automobilkách,
obráběcí stroje.
Výhody:
• Perfektně kontrolovatelné těsnění - vně i uvnitř, rychlé spojení a
rozpojení, plný průtok zpětným směrem. Přínos:
• Odolnost.
• Plynulá a přesná regulace průtoku.
• Rychlá montáž. Snadné nastavení.
celé řadě průmyslových
Kód objednávky
C3647524
C3647523
C3647527
C3647525
C3647526
C1286051
C3647529
Číslo Dílu
7010 04 19
7010 04 10
7010 06 19
7010 06 10
7010 06 13
7010 08 10
7010 08 13
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Cena každého €
15,14
14,81
15,14
15,04
14,11
15,90
16,10
Kód
objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Cena každého €
15,19
15,40
16,17
16,31
16,56
18,97
20,73
20,76
23,80
29,10
Cena každého €
22,45
22,91
29,46
40,28
49,43
Cena každého €
21,35
21,26
30,87
40,32
Velikost Připojovacího závitu
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého €
18,51
18,92
19,66
28,40
23,20
29,66
C1286053
C1286054
C1286565
C3995459
C3995460
C1286357
7010 08 17
7010 10 13
7010 10 17
7010 10 21
7010 12 17
7010 12 21
7060 - Kompaktní regulátor - banjo s externím šroubem - BSP paralelní
Kód objednávky
C1286317
C3647533
C3647534
C3647535
C3647536
C3647537
C3647538
C3647539
C1286623
C1864860
Číslo Dílu
7060 04 10
7060 06 10
7060 06 13
7060 08 10
7060 08 13
7060 08 17
7060 10 13
7060 10 17
7060 12 17
7060 12 21
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
Velikost Připojovacího závitu
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7170 - Typ In-Line, možnost instalace na panel, hliníkové těleso
Kód objednávky
C6040936
C6040934
C4003142
C6040935
C6040937
Číslo Dílu
7170 19 19
7170 10 10
7170 13 13
7170 17 17
7170 21 21
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
7140 - Regulátor průtoku se závitovým spojením - BSPP
8
Pracovní tlak:
• Regulátory průtoku Prestofl ow® jsou určeny k • Max. 10 bar (145 psi).
Popis:
nastavování rychlosti pístnice válce řízením průtoku vzduchu. Jsou jednosměrné a obvykle se osazují na výfukové hrdlo válce.
Provozní teplota:
Od -25°C do +70 °C.
Velikost závitu připojení 2
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Kód objednávky
C4501081
C4501082
C4501083
C3520708
Číslo Dílu
7140 10 10
7140 13 13
7140 17 17
7140 21 21
Velikost závitu připojení 1
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
0672 - Tlumič a regulátor průtoku - BSPP
Popis:
• Regulátory průtoku jsou určeny k nastavování
rychlosti pístnice válce řízením průtoku vzduchu. Jsou jednosměrné a obvykle se osazují na výfukové hrdlo válce.
Provozní teplota:
• Od -20°C do +150 °C.
Použití:
Řady compact a mikro jsou speciálně určené pro aplikace, kde je důležitá prostorová úspornost.
Pracovní tlak: • Max. 12 bar.
Kód objednávky
C4500751
C1286118
C1286117
C4500750
Číslo Dílu
0672 00 21
0672 00 13
0672 00 10
0672 00 17
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G3/8 BSPP
Cena každého €
15,75
7,56
6,62
12,42
www.brammer.biz
791
Pneumatika
414903 416052 47656 47655 47654