Page 800 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 800
Ventily
384
Kód objednávky
C3328880
C3328881
C3328882
388
Kód objednávky
C1871278
C1871277
C1871279
394D
Kód objednávky
C3328887
C3328888
C3328889
398D
Kód objednávky
C1871254
C1871253
C1871255
3E2
434
Kód objednávky
C1871625
C1871626
C1871627
C1871628
Číslo Dílu
384-011-02
384-033
384-E11-02
Maximální průtok (l/min)
1200
1050
1200
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Funkce pneumatického ventilu
5/3
5/3
5/3
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Cena každého €
130,54
75,67
129,45
Cena každého €
125,08
77,01
137,15
Cena každého €
Provozní tlak
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Provozní tlak
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Pneumatika
Elektromagnet
Typ cívky ventilu
Tlak s otevřeným středem
Tlak s otevřeným středem
Tlak s otevřeným středem
Maximální průtok Číslo Dílu (l/min)
388-011-02 700
388-033 1300
388-E11-02 700
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Pneumatika
Elektromagnet
Funkce pneumatického ventilu
5/3
5/3
5/3
Typ zpětného ventilu
Elektromagnet
Elektromagnet
Elektromagnet
Typ cívky ventilu
Tlak s otevřeným středem
Tlak s otevřeným středem
Tlak s otevřeným středem
Konstrukce: šoupátkový typ
Skupina ventilů [4]2x3/2 - 3/2 - 5/2 - 5/3-cestné CC CO CP
Materiály : hliníkové těleso, šoupátko z nerezové oceli, těsnění NBR
Připojení G1/8 - G1/4
Instalace v jakékoli pozici
Provozní teplota: 0 – 60 °C (se suchým vzduchem při -20 °C)
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Maximální průtok (l/min)
1050
1300
1050
Číslo Dílu
394D-015-02
394D-035
394D-E15-02
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
Materiály :Řada 3: plastový plášť
Teplota prostředí: 0 °C – 50 °C
Konstrukce: jednopólový přepínací kontaktní mikrospínač Kabelový vstup: kabel PG9
Třída ochranného krytí: IP2
Kód
objednávky
Funkce pneumatického ventilu
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Funkce pneumatického ventilu
1x3/2
1x3/2
1x3/2
Ovládání ventilu
Pedál
Typ zpětného
ventilu Typ cívky ventilu
8
Maximální průtok Číslo Dílu (l/min)
398D-015-02 700
398D-035 1050
398D-E15-02 700
Provozní tlak
2 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Provozní tlak
2,5 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Pneumatika
Elektromagnet
Ovládání ventilu
Elektromagnet
Pneumatika
Elektromagnet
Pružina N/O+N/C 133,79
Pružina N/O+N/C 91,25
Pružina N/O+N/C 134,24
Typ zpětného Cena ventilu Typ cívky ventilu každého €
Pružina N/O+N/C 115,76
Pružina N/O+N/C 69,82
Pružina N/O+N/C 128,56
Cena Typ zpětného ventilu každého €
Pedál 79,53
Číslo Dílu
Velikost připojení
C3328893
3E2-925
PG9
Konstrukce: šoupátkový typ
Skupina ventilů: 3/2 - 5/2 cestné/polohové
Materiály : hliníkové těleso, šoupátko z nerezové oceli, těsnění NBR
Připojení: Připojení G1/8 - G1/4
Teplota prostředí: 0 °C – 60°C
Teplota média: 0 °C – 50°C
Provozní tlak: viz modely
Médium: filtrovaný vzduch, bez mazání. Pokud používáte přimazávání vzduchu, doporučuje se přimazávat olejem ISO VG32. Pokud je mazání zahájeno, nemělo by být nikdy přerušeno.
Velikost Cena
Číslo Dílu
434-900
434-905
434-910
434-915
Maximální průtok (l/min)
1250
1250
1250
1250
Provozní tlak
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
-0,9 - 10 bar
připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Ovládání ventilu
Páka
Páka
Knoflík
Knoflík
Funkce pneumatického ventilu Typ zpětného ventilu každého €
3/2 Páka 79,33
3/2 Pružina 78,17
3/2 Knoflík 62,07
3/2 Pružina 62,07
788
www.brammer.biz
Pneumatika
53934 53932 53912 53911 53910 53908