Page 741 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 741
Konektory
Kód objednávky C6040938
C6040939
C1877265
C1877266
C1877267
C1877268
C6040940
C1877270
C6040941
C6040942
Číslo Dílu
30KATP10SPX
30KATP13SPX
30SFAW13SXN
30SFAW17SXN
30SFAW21SXN
30SFIW13SXN
30SFIW17SXN
30SFIW21SXN
30SFTP06MXX
30SFTP10MXX
Typ připojení adaptéru
Socket - Push-Lok
Socket - Push-Lok
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Push-Lok
Plug - Push-Lok
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Vnitřní průměr hadice
10 mm
13 mm
6 mm
10 mm
Velikost tělesa - palce
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
3/8
1/4
3/8
Cena každého € 12,07
11,78
4,85
4,86
5,40
4,85
5,00
5,40
9,30
5,82
Řada 37KA - Spojka 1/2” US-Mil-Spec
Popis:
• Spojovací systém 1/2” podle specifi kací US-MIL. C-4109 z mosazi. • Optimalizovaný design zásuvky s delší vložkou.
Materiál:
• Mosaz.
Pracovní tlak:
• 35 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním faktorem
Použití:
• Vhodné pro aplikace se stlačeným vzduchem s nadprůměrnou
4 : 1.
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +100 °C.
spotřebou vzduchu. Výhody:
• Snadné použití.
• Odolná konstrukce. Přínos:
US MIL-NORM C-4109.
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Kód objednávky
C6040943
C6040944
C1877350
C1877352
C6034635
C6034636
C1877379
C1877380
C1877382
C1877383
C1877384
Číslo Dílu
37KAIW21MPX
37KAIW26MPX
37KAAW21MPX
37KAAW26MPX
37SFAK21SXN
37SFAK26SXN
37SFIW21SXN
37SFIW26SXN
37SFTF13SXN
37SFTF16SXN
37SFTF19SXN
Typ připojení adaptéru
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Male Thread
Plug - Female Thread
Plug - Female Thread
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Plug - Hose Barb
Vnitřní průměr hadice
13 mm
16 mm
19 mm
Velikost tělesa - palce
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Cena každého €
32,00
28,58
32,00
29,35
6,31
8,91
6,28
9,35
7,00
8,14
9,90
Cena každého €
22,50
22,50
22,50 8 22,25
22,50
22,75
22,50
22,50
Cena každého €
19,53
28,50
26,87
26,55
26,63
18,99
26,63
19,53
Řada 14KE - Rychlospojky s automatickým odlehčením
Popis:
• ISO 4414.
• Zvýšená bezpečnost v průmyslu díky technologii samostatně
ovládaného vypouštění s dvoukrokovým pojistným systémem. Materiál:
• Poniklovaná mosaz s termoplastovou objímkou.
Pracovní tlak:
• 12 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním faktorem
Použití:
• Pro aplikace stlačeného vzduchu, průmyslové vybavení výrobní linky. Výhody:
• Rozpojení bez tlaku jednou rukou odpovídá bezpečnostnímu
standardu ISO 4414. Přínos:
Díky automatickému vypouštění při rozpojení minimalizuje riziko poranění.
4 k 1.
Provozní teplota:
• Od -20°C do +60°C.
Kód objednávky
C1874994
C1874995
C1874996
C1874997
C1874998
C1874999
C1875001
C1875003
Číslo Dílu
14KEAK13MPN
14KEAK17MPN
14KEAK21MPN
14KEIW13MPN
14KEIW17MPN
14KEIW21MPN
14KETF08MPN
14KETF10MPN
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Řada 24KE - Rychlospojky s automatickým odlehčením
Popis:
• Standardní evropský profil.
• ISO 4414.
• Zvýšená bezpečnost v průmyslu díky technologii samostatně
ovládaného vypouštění s dvoukrokovým pojistným systémem. Materiál:
• Poniklovaná mosaz s termoplastovou objímkou.
Pracovní tlak:
• 12 bar, maximální statický provozní tlak s bezpečnostním faktorem
Provozní teplota:
• Od -20°C do +60°C.
Použití:
• Pro aplikace stlačeného vzduchu, průmyslové vybavení výrobní linky. Výhody:
• Rozpojení bez tlaku jednou rukou odpovídá bezpečnostnímu
4 k 1.
Kód objednávky
C1876341
C1876342
C1876343
C1876344
C1876345
C1876346
C1876348
C1876350
standardu ISO 4414. Přínos:
Díky automatickému vypouštění při rozpojení minimalizuje riziko poranění.
Číslo Dílu
24KEAK13MPN
24KEAK17MPN
24KEAK21MPN
24KEIW13MPN
24KEIW17MPN
24KEIW21MPN
24KETF08MPN
24KETF10MPN
Typ připojení adaptéru
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Male Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Female Thread
Socket - Hose Barb
Socket - Hose Barb
Velikost Připojovacího závitu
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Vnitřní průměr hadice
8 mm
10 mm
Velikost tělesa - palce
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
www.brammer.biz
729
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
51501 51500 51498