Page 723 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 723
Konektory
3901 / 3801 – Spojka, vnější závit BSP paralelní a metrický
Konstrukce:
• Konstrukce řady LF 3900 / 3800 celá z nerez oceli (kromě
O-kroužků z FKM) nabízí vynikající odolnost proti agresivním
prostředím a kapalinám.
• LF 3900: řada okamžitě použitelných šroubení celá z nerez
oceli 316L.
• LF 3800: řada okamžitě použitelných šroubení z nerez oceli
316L s kleštinou z nerez oceli 303.
Doporučené tekutiny:
• Všechny kapaliny kompatibilní s materiálem šroubení a trubky. Pracovní tlak:
• 30 bar max. (závisí na použité trubce).
Provozní teplota:
• Od -20°C do +120°C.
• V případě vyšších teplot (až do 150°C) nás neváhejte kontaktovat.
Použití:
• Řady okamžitě použitelných šroubení LF 3900 / 3800 lze
použít v potravinářství, medicíně/farmacii, chemii/petrochemii
a papírenství.
Výhody:
• Vynikající odolnost proti oděru a korozi.
• Hygienická konstrukce, okamžité připojení a odpojení. • Velmi široký rozsah.
Přínos:
• Vhodný pro náročné použití a stálý styk s potravinami. Bezpečné a snadné čištění.
Kód objednávky
C6034638
C6034637
C6034639
C6034640
C2823097
Číslo Dílu
3901 04 19
3901 04 10
3901 06 10
3901 06 13
3901 08 10
Velikost Připojovacího závitu
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
Cena každého €
14,95
15,80
17,35
18,05
19,27
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
3902 / 3802 – Ekvivalentní koleno
Kód objednávky
C6034641
C5061414
C5061448
C5061451
C5061678
Číslo Dílu
3902 04 00
3902 06 00
3902 08 00
3902 10 00
3902 12 00
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Velikost spojení trubky
Cena každého €
24,93
27,09
31,87
47,13
67,04
Cena každého €
33,48
35,29
43,84
60,04
99,15
Cena každého €
19,89
20,12
33,25
53,22
Cena každého €
36,14
43,87
45,01
50,76
54,85
Cena každého €
19,35
24,93
28,55
36,43
3904 / 3804 – Ekvivalentní T kus
Kód objednávky
C6034642
C5061860
C5061868
C5061878
C5061447
Číslo Dílu
3904 04 00
3904 06 00
3904 08 00
3904 10 00
3904 12 00
3906 / 3806 – Ekvivalentní rovný konektor
Kód objednávky
C6034643
C3518775
C5061443
C3226164
Číslo Dílu
3906 04 00
3906 06 00
3906 10 00
3906 12 00
4 mm
6 mm
10 mm
12 mm
8
3908 / 3808 – Rozbočovací T spojka, vnější závit BSPT
Kód objednávky
C6034644
C6034645
C6034646
C6034647
C6034648
Číslo Dílu
3908 04 10
3908 06 10
3908 06 13
3908 08 10
3908 08 13
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
Spojení trubky (1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
Spojení trubky (2)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3966 / 3866 – Zástrčná přechodka
Kód objednávky
C6034649
C6034650
C6034651
C6034652
Číslo Dílu
3966 04 06
3966 06 08
3966 08 10
3966 10 12
www.brammer.biz
711
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47647
47652 47651 47649
47646 47645