Page 724 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 724
Konektory
3999 / 3899 – Koleno s vnějším závitem, BSP paralelní a metrický
Kód objednávky
C6034655
C6034653
C6034654
C6034656
C6034657
C6034658
C6034659
C6040945
C6040946
C6040947
Číslo Dílu
3999 04 19
3999 04 10
3999 04 13
3999 06 10
3999 06 13
3999 08 10
3999 08 13
3999 08 17
3999 10 13
3999 10 17
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
Provozní teplota:
• -20 °C až +60 °C.
Vakuum:
• 98,7 % (13 mbar absolutní tlak).
Výhody:
• Rychlé spojení.
• Konstrukce neomezující průtok.
• Opakovaně použitelné komponenty.
• Nehořlavé materiály (norma UL94-HB). Přínos:
Vysoká odolnost v agresivních prostředích.
Velikost spojení trubky
Cena každého €
29,94
37,00
43,16
38,28
38,95
39,12
41,65
52,49
63,76
64,35
6602 – Rovnoramenné koleno 90°
Popis:
• Řada vkládaných spojek a přímých spojek trubek
Transair® nabízí mnohostranné možnosti a pomáhá překonat překážky, které se obvykle objevují při práci v průmyslových objektech.
Materiál:
• Plast technické třídy
Doporučené tekutiny:
• Stlačený vzduch, podtlak, dusík, argon.
Pracovní tlak:
• 13 bar od -20 °C do +60 °C / 16 bar od -20 °C do
+45 °C.
Kód objednávky
C1862135
C6040948
C6040949
Číslo Dílu
6602 17 00
6602 25 00 50
6602 40 00 50
Velikost spojení trubky
Cena každého €
19,48
24,32
40,24
Cena každého €
24,18
32,40
64,37
Cena každého €
21,39
27,19
21,93
21,68
39,30
46,00
43,78
Cena každého €
17,36
21,62
35,65
Cena každého €
39,60
48,94
50,01
86,72
88,53
16,5 mm
25 mm
40 mm
6604 - Rovnoramenný T kus
Kód objednávky
C4132628
C2549751
C1880695
Číslo Dílu
6604 17 00
6604 25 00
6604 40 00
Číslo Dílu
6605 17 21
6605 25 21
6605 25 27
6605 25 34
6605 40 34
6605 40 42
6605 40 49
Číslo Dílu
6606 17 00
6606 25 00 50
6606 40 00 50
16,5 mm
25 mm
40 mm
Velikost spojení trubky
8
6605 - Spojka s vnějším kuželovým závitem BSP
Kód objednávky
C1862137
C1874107
C1851839
C1884150
C1880696
C1286592
C6040950
Kód objednávky
C1862136
C6040951
C6040952
16,5 mm
25 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
40 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 BSPT
R1 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
6606 - Přímá spojka trubek
Velikost spojení trubky
16,5 mm
25 mm
40 mm
6609 - Rovnoramenné koleno 90° s kuželovým závitem BSP
Kód objednávky
C6040953
C4161574
C6040954
C6040955
C6040956
Číslo Dílu
6609 17 21
6609 25 21
6609 25 27
6609 40 42
6609 40 49
Velikost spojení trubky
16,5 mm
25 mm
25 mm
40 mm
40 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/4 BSPT
R1 1/4BSPT
R1 1/2BSPT
712
www.brammer.biz
Pneumatika
47664 47663 47662 47661 47660 47653