Page 721 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 721
Konektory
3199 - Úhlové hrdlo - vnější závit metrický a BSPP
Kód objednávky
C1880980
C1873339
C1873874
C1285552
C2138697
C1873340
C1384130
C1384136
C1285556
C1873336
C1873335
C1873334
C1384144
C1858829
C1384147
C1384148
C1384149
C7313284
C7139095
Číslo Dílu
3199 04 19
31990410
3199 04 13
3199 06 19
31990610
3199 06 13
3199 06 17
3199 08 10
3199 08 13
3199 08 17
3199 10 13
3199 10 17
3199 10 21
3199 12 17
3199 12 21
3199-14-17
3199 14 21
3199 16 17
3199 16 21
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého €
2,86
2,55
3,24
3,26
3,28
3,41
4,20
3,70
4,28
5,01
4,47
5,98
7,16
7,71
8,63
8,59
8,92
***
***
Cena každého €
***
0,22
0,29
***
***
***
3130 - Barevné rozlišovací objímky - závit metrický a BSPP
Kód objednávky
C7313337
C6081818
C6081820
C7313338
C7313339
C7313340
Číslo Dílu
3130 04 03
3130 06 03
3130 08 03
3130 10 03
3130 12 03
3130 14 03
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Provozní teplota:
• Od -20 °C do +150 °C. Použití:
3601 - Hrdlo - vnější závit BSP paralelní a metrický
Popis:
• Celokovové šroubení LF 3600 (kromě těsnicích prvků) je
kompatibilní s řadou kapalin a plynů s normálním stupněm agresivity a je ideální pro prostředí, jež vyžadují mechanickou pevnost.
Materiál:
• Mosaz opatřená vrstvou niklu s vysokým obsahem fosforu
odpovídající normám FDA. Doporučené tekutiny:
• Stlačený vzduch.
• Šroubení LF 3600 lze rovněž použít k přenosu různých
kapalin, jež jsou kompatibilní s materiálem šroubení.
• Trvalý kontakt s potravinami se nedoporučuje.
Pracovní tlak:
• Max. 30 bar (omezeno na 20 bar u kompaktního otočného
kolene 3699 a 3609).
Kód
objednávky Číslo Dílu
•
Tato vylepšená řada rychlošroubení LF 3600 je optimalizována pro větší množství aplikací v průmyslových odvětvích včetně chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Vhodné pro celou řadu specializovaných aplikací: stroje používané v automobilovém a potravinářském průmyslu, tiskařské stroje a zdravotnické přístroje.
Výhody:
• Vynikající odolnost proti oděru a korozi, velmi rychlé spojení
a rozpojení, široká nabídka variant, plný průtok, kompaktní
provedení.
Přínos:
Zlepšená funkčnost, časově úsporná a jednoduchá instalace, okamžité utěsnění, rozmanité konfigurace.
8
Velikost Připojovacího Cena Kód
Velikost Připojovacího závitu
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
Cena každého €
6,02
7,21
9,53
6,44
8,57
9,99
10,26
11,63
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
M5x0,8
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
každého € objednávky Číslo Dílu
Velikost spojení trubky
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
Cena každého €
3,64
5,09
5,29
7,93
9,63
11,50
C1852623
C1384305
C3518505
C1861754
C1384310
C1874632
C1285588
C1384315
C1858520
3601 04 19
3601 04 10
3601 04 13
3601 06 19
3601 06 10
3601 06 13
3601 08 10
3601 08 13
3601 08 17
3,23 C1865251
2,84 C3217108
3,50 C1384319
4,49 C1868099
2,89 C1865175
3,42 C1880632
4,08 C1384323
3,94 C1284666
5,53
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
3601 10 13
3601 10 17
3601 10 21
3601 12 13
3601 12 17
3601 12 21
3601-14-17
3601 14 21
3602 – Rovnoramenné úhlová spojka
Kód objednávky
C1384325
C1384326
C1384327
C1384328
C1384329
C1384330
Číslo Dílu
3602-04-00
3602 06 00
3602 08 00
3602 10 00
3602 12 00
3602-14-00
www.brammer.biz
709
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47622 47621 47614 47613