Page 719 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 719
Konektory
3109 - Úhlové hrdlo - vnější závit BSPT
Kód objednávky
C1383670
C1861055
C1383673
C1879517
C1383677
C1879514
C1865350
C1879510
C1383683
C1383684
C1383685
C1383686
C1858802
C1383689
C1383688
C6951140
C3603337
Číslo Dílu
3109 04 10
3109 04 13
3109 06 10
3109 06 13
3109 08 10
3109 08 13
3109 08 17
3109 10 13
3109 10 17
3109 10 21
3109 12 13
3109 12 17
3109 12 21
3109-14-21
3109 14 17
3109 16 17
3109 16 21
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
Velikost Připojovacího závitu
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R1/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/4 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
R1/2 BSPT
R3/8 BSPT
R3/8 BSPT
R1/2 BSPT
Velikost Připojovacího závitu
M5x0,8
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
Cena každého €
2,72
2,93
3,03
3,49
3,67
3,73
4,99
5,17
5,79
6,71
7,13
7,29
8,78
9,49
8,58
12,58
***
Cena každého €
4,14
3,21
4,27
3,80
4,70
5,38
5,00
Cena každého €
4,02
4,96
5,82
9,77
11,97
12,85
Cena každého €
0,48
0,62
0,95
1,28
2,03
2,08
***
Cena každého €
3,26
4,66
5,86
9,02
8,56
3114 - Spojka - vnitřní závit BSPP a M5
Kód objednávky
C3518157
C1383736
C1383737
C1383739
C1383740
C1383741
C1883944
Číslo Dílu
3114 04 19
3114 04 10
3114 04 13
3114 06 10
3114 06 13
3114 08 10
3114 08 13
Velikost spojení trubky
4 mm
4 mm
4 mm
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
spojka - průchodka
3116 – Rovnoramenná
Kód objednávky
C1383750
C1383751
C1383752
C1383753
C1383754
C1383755
Číslo Dílu
3116 04 00
3116 06 00
3116 08 00
3116 10 00
3116 12 00
3116 14 00
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Velikost spojení trubky
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
3126 - Zaslepovací zátka
8
Kód objednávky
C1383814
C1383815
C1383816
C1383817
C1285714
C1383819
C4603587
Číslo Dílu
3126 04 00
3126 06 00
3126 08 00
3126 10 00
3126 12 00
3126 14 00
3126 16 00
3140 - Y kus - rovnoramenný
Kód objednávky
C1383884
C1285449
C1285451
C1383890
C1383892
Číslo Dílu
3140 04 00
3140 06 00
3140 08 00
3140 10 00
3140 12 00
www.brammer.biz
707
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
47608 47607 47606 47605 47604