Page 678 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 678
Vzduchotechnika
Řada AF – modulární vzduchový filtr
• Jemnost filtru 5 μm
• Separace kondenzátu přes odstředivku
• Míra separace kondenzátu je 96 %
• K dispozici automatické nebo ruční vypouštění kondenzátu • Rychlá výměna filtračních kazet (od velikosti 30)
• Řada AF-X425 pro vysoký tlak až do 2 MPa / 20 bar
Kód objednávky
C1272406
C1195107
C1195114
C1195132
C1195136
C1195141
Číslo Dílu
AF10P-060S
AF20P-060S
AF30P-060S
AF40P-060S
AF50P-060S
AF60P-060S
Aplikovatelný model
AF10 & AW10
AF20 & AW20
AF30 & AW30
AF40 & AW40
AF50 & AW50
AF60 & AW60
Cena každého €
0,91
2,17
3,29
4,61
7,27
11,03
Modulární vzduchový filtr
Modulární vzduchový filtr
• Jemnost filtru 5 μm
• Separace kondenzátu přes odstředivku
• Míra separace kondenzátu je 96 %
• K dispozici automatické nebo ruční vypouštění kondenzátu • Rychlá výměna filtračních kazet (od velikosti 30)
• AF-X425 série pro vysoký tlak až do 2 MPa / 20 bar
Kód objednávky
C1195091
C1195092
C1195096
C1272396
C1195099
C1195100
C1195111
C1195113
C1195119
C1195125
C1195127
C1195129
C2156524
C2079403
C2156859
C1329635
C2157425
Číslo Dílu
AF10-M5
AF10-M5C
AF20-F01
AF20-F01C
AF20-F02
AF20-F02C
AF30-F03
AF30-F03D
AF40-F04
AF40-F04D
AF40-F06
AF40-F06D
AF20-F01-2-X425
AF20-F02-2-X425
AF30-F03B-8-X425
AF40-F04-8-X425
AF40-F06-8-X425
Typ vany
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Polykarbonátová
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Kovová nádobka
Velikost připojení
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
Typ odvodnovací roury
Manuální
Automatické (N/C)
Manuální
Automatické (N/C)
Manuální
Automatické (N/C)
Manuální
Automatické (N/O)
Manuální
Automatické (N/O)
Manuální
Automatické (N/O)
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Cena každého €
14,16
27,16
18,09
33,36
18,09
33,36
21,69
59,13
31,14
60,42
36,61
65,88
24,40
25,25
41,75
53,68
59,26
Cena každého €
8
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
jímka
s displejem
s displejem
s displejem
Maximální průtok (l/min)
200
200
1500
1500
1500
1500
3700
3700
5800
5800
7000
7000
1200
1500
2500
4400
5000
Typ odvodnovací roury
Řada AF – modulární vzduchový filtr
• Jemnost filtru 5 μm
• Separace kondenzátu přes odstředivku
• Míra separace kondenzátu je 96 %
• K dispozici automatické nebo ruční vypouštění kondenzátu • Rychlá výměna filtračních kazet (od velikosti 30)
Kód objednávky
C7304499
C7304502
C6161166
C6161167
C6161168
C6161169
C6161171
C6161172
C6161173
C6161174
C6161175
C6161176
Číslo Dílu
AF10-M5-A
AF10-M5C-A
AF20-F01-A
AF20-F01C-A
AF20-F02-A
AF20-F02C-A
AF30-F03-A
AF30-F03D-A
AF40-F04-A
AF40-F04D-A
AF40-F06-A
AF40-F06D-A
Velikost připojení
M5
M5
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Manuální ***
Automatické (N/C)
Manuální
Automatické (N/C)
Manuální
Automatické (N/C)
Manuální
Automatické (N/O)
Manuální
Automatické (N/O)
Manuální
Automatické (N/O)
***
18,09
33,36
18,09
33,36
21,69
46,46
31,14
60,42
36,61
65,88
666
www.brammer.biz
Pneumatika
86084 53364 53800