Page 676 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 676
Vzduchotechnika
Řada AMH – separátor mlhy Micro Mist s předfiltrem
• Řady AM + AMD v jednom zařízení, proto vyžadují málo místa
• Mohou odstranit uhlíkové nebo prachové částice větší než 0,01 μm
• Odstranění olejové mlhy
• Používá se jako předfiltr stlačeného vzduchu pro přesné nástroje nebo pro stlačený vzduch v aplikacích s čistou místností • Provozní tlak do 1,0 MPa / 10 bar
• Standardně ruční vypouštění kondenzátu (automatické na vyžádání)
• S modulárním připojením
Kód objednávky
C1195393
C1274362
C1195394
C1274142
C1195395
C1274140
C1274141
Číslo Dílu
AMH-EL150
AMH-EL350
AMH-EL250
AMH-EL650
AMH-EL850
AMH-EL450
AMH-EL550
Aplikovatelný model
AMH150C
AMH350C
AMH250C
AMH650
AMH850
AMH450C
AMH550C
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
Cena každého €
32,99
69,83
41,45
206,80
311,50
140,93
188,75
Cena každého €
Řada AMH – separátor mlhy Micro Mist s předfiltrem
Kód objednávky
C2200983
C2201026
C2201064
C2669241
C2201147
C6118469
C2201177
C2201189
C2201193
Řada IDG – membránový vysoušeč vzduchu
Číslo Dílu
AMH150C-F01
AMH250C-F02
AMH350C-F03
AMH450C-F04
AMH550C-F06
AMH550C-F10
AMH650-F10
AMH850-F14
AMH850-F20
Typ odvodnovací roury
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Manuální
Maximální průtok (l/min)
200 68,11
500 97,39
1000 139,82
2000 371,58
3700 437,14
3700 437,14
6000 495,39
12000 1044,72
12000 1044,72
• Kompaktní, nízká hmotnost, úspora místa
• Vhodné pro atmosférické rosné body -20 °C (jiné rosné body na vyžádání)
• Napájení není nutné
• Přátelské k životnímu prostředí: Provoz BEZ FREONU
• Bez vibrací nebo tepelných ztrát (žádné pohyblivé součásti)
• Pro monitorování stavu membrány lze použít standardní zkoušečku rosného bodu (mimo použití u IDG1) • Velikosti IDG30ÜA/50ÜA uspoří až 31 % stlačeného vzduchu a jsou kompaktnější
Kód
objednávky Číslo Dílu
Typ vysoušeče vzduchu
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Membrána
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Maximální průtok (l/min)
10
25
50
100
200
300
500
600
750
1000
Cena každého €
34,04
217,59
339,61
493,27
621,89
1187,95
1479,74
1865,63
172,33
290,42
476,68
691,01
803,95
906,28
1054,16
1669,04
1825,39
2249,05
Cena každého €
759,71
908,23
8
C1203786
C1342377
C1273921
C1273902
C1273903
C1335299
C1335301
C1273910
C1273904
C1273918
C1203783
C1273923
C1273927
C6118487
C6118488
C1335211
C1335255
C1273922
IDG-DP01
IDG-EL3
IDG-EL5
IDG-EL10
IDG-EL20
IDG-EL60
IDG-EL75
IDG-EL100
IDG1-F02
IDG3-F02-S
IDG5-F02-S
IDG10-F02
IDG20-F02
IDG30A-F03
IDG50A-F03
IDG60-F04
IDG75-F04
IDG100-F04
Řada IDG – membránový vysoušeč vzduchu – servisní sada
• Kompaktní, nízká hmotnost, úspora místa
• Vhodné pro atmosférické rosné body -20 °C (jiné rosné body na vyžádání)
• Napájení není nutné
• Přátelské k životnímu prostředí: Provoz BEZ FREONU
• Bez vibrací nebo tepelných ztrát (žádné pohyblivé součásti)
• Pro monitorování stavu membrány lze použít standardní zkoušečku rosného bodu (mimo použití u IDG1) • Velikosti IDG30ÜA/50ÜA uspoří až 31 % stlačeného vzduchu a jsou kompaktnější
Kód objednávky
C6118489
C6118490
Číslo Dílu
IDG-EL30A
IDG-EL50A
Aplikovatelný model
IDG30A
IDG50A
664
www.brammer.biz
Pneumatika
54490 54484 54464 53833