Page 677 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 677
Vzduchotechnika
Řada AME – separátor mlhy Super Mist
• Jemné filtrování stlačeného vzduchu (jemnost filtru 0,01 μm, 99% filtrace částic)
• Odstranění nejjemnějších olejových mlh – filtrační prvek s barevným indikátorem
• Používá se jako předfiltr stlačeného vzduchu pro přesné nástroje nebo pro stlačený vzduch v aplikacích s čistou místností • Provozní tlak do 1,0 MPa / 10 bar
• S modulárním připojením
Kód objednávky
C1274361
C1195342
C1274358
C1274137
C1274138
C1274139
C1195343
Číslo Dílu
AME-EL150
AME-EL250
AME-EL350
AME-EL450
AME-EL550
AME-EL650
AME-EL850
Aplikovatelný model
Cena každého €
25,91
33,65
58,25
71,14
103,49
155,09
262,31
Cena každého €
AME150C
AME250C
AME350C
AME450C
AME550C
AME650
AME850
Řada AM – separátor mlhy Super Mist
Kód objednávky
C2214674
C2214684
C2214692
C2214701
C2214709
C2214710
C2214719
C2214724
C3608905
Číslo Dílu
AME150C-F01
AME250C-F02
AME350C-F03
AME450C-F04
AME550C-F06
AME550C-F10
AME650-F10
AME850-F14
AME850-F20
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
Maximální průtok (l/min)
200 51,71
500 54,95
1000 79,94
2000 291,48
3700 378,90
3700 392,14
6000 480,91
12000 1034,48
12000 1034,48
Řada AMF – filtr pro odstranění zápachu
• Filtr s aktivním uhlíkem pro odstranění zápachu ze stlačeného vzduchu • Velmi vysoká míra separace oleje
• Provozní tlak až 1,0 MPa / 1 bar
• Teplotní rozsah 5 - 60 °C
• S modulárním připojením
Kód objednávky
C1195354
C1274359
C1274360
C1330031
C3017587
C3017588
C1195355
Cena každého €
37,94
50,28
61,21
156,90
191,92
208,56
105,30
Cena každého €
Číslo Dílu
AMF-EL150
AMF-EL250
AMF-EL350
AMF-EL550
AMF-EL650
AMF-EL850
AMF-EL450
Aplikovatelný model
Řada AMF – filtr pro odstranění zápachu
AMF150C
AMF250C
AMF350C
AMF550C
AMF650
AMF850
AMF450C
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/4 BSPP
G3/8 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G3/4 BSPP
G1 BSPP
G1 BSPP
G1 1/4BSPP
G2 BSPP
Kód objednávky
C2209893
C2209906
C2209919
C2209920
C2209930
C6118468
C3017589
C2079730
C2209949
C2209950
Číslo Dílu
AMF150C-F01
AMF250C-F02
AMF350C-F03
AMF350C-F04
AMF450C-F04
AMF550C-F06
AMF550C-F10
AMF650-F10
AMF850-F14
AMF850-F20
Maximální průtok (l/min)
200 54,48
500 72,96
1000 82,43
8
1000
2000
3700
3700
6000
12000
12000
82,43
211,25
270,00
279,44
345,76
613,20
613,20
Cena každého €
204,38
Řada ADH4000 – vysoce odolné automatické vypouštění kondenzátu
• Odolné vůči nečistotám
• Instalační pozice: vertikální
• Teplotní rozsah: 5 až 60 °C
• Napájení není vyžadováno, bez ztráty stlačeného vzduchu
• Snadná údržba
• Objem kondenzátu až 400 cm3/min
• Ideální pro odstranění kondenzátu z nádrží se stlačeným vzduchem
Kód objednávky
C1195088
Číslo Dílu
ADH4000-F04
Velikost připojení
G1/2 BSPP
Velikost Připojovacího závitu
G1/2 BSPP
Maximální výtlak
400 cc/min
www.brammer.biz
665
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
53831
53365 53812
53811 53827