Page 663 - Katalog náhradních dílu a komponent pro všeobecnou údržbu 2015|16
P. 663
Vzduchotechnika
T108
Konstrukce: píst
Materiály : technopolymerové těleso a píst, pružina z nerezové oceli, mosazné vložky, o-kroužek a talíř z NBR Připojení: Připojení G1/8 - G1/4
Hmotnost: 95g
Tlakoměr: G1/8
Montáž: in-line nebo panelová montáž (v jakékoli poloze)
Provozní teplota: -5 °C – 50 °C (s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě) Vstupní tlak: 0 - 12 bar
Výstupní tlak: 0, 5–10 bar, 0–4 bar, 0–2 bar, 0–7 bar (standard)
Jmenovitý: průtok: viz grafy
Odpouštění sekundárního tlaku: standardní
Typ konstrukce: vzduch a voda. Na vyžádání jsou k dispozici speciální verze pro jiné typy plynů.
Kód objednávky
C3334045
C6304039
C6304083
C4162511
T104
Kód objednávky
C3685880
C4737850
C6304040
C3334044
MX2-3/8-FR
Číslo Dílu
T108-R00
T108-R10
T108-R20
T108-R70
Číslo Dílu
T104-R00
T104-R10
T104-R20
T104-R70
Velikost připojení
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
G1/8 BSPP
Velikost připojení
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
G1/4 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 2 bar
0 - 7 bar
Typ regulátoru tlaku
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Odlehčovací
Typ regulátoru tlaku
Cena každého €
17,65
17,65
17,59
17,59
Cena každého €
Odlehčovací 17,59
Odlehčovací 16,33
Odlehčovací 17,65
Odlehčovací 17,59
Konstrukce: modulární, kompaktní, membránový
Připojení: MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4 / Regulátor kolektoru: G1/2 (pouze MX2)
Montáž: vertikální in-line, nástěnné (pomocí svorek), montáž na panel
Provozní teplota: -5 °C – 50 °C až do 16 bar (s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě); -5 °C – 60 °C až do 10 bar s rosným bodem kapaliny nižším než 2 °C při minimální provozní teplotě)
Vstupní tlak: 0 - 16 bar
Výstupní tlak: 0,5–10 bar (standard); 0 ÷ 4 bar. 0,5–7 bar (pouze MX2)
Vypouštění přetlaku: s vypouštěním (standard); bez vypouštění
Médium: stlačený vzduch
Tlakoměr: verze s vestavěným tlakoměrem (standard), verze s G1/8 připojením pro tlakoměr (pouze MX2)
Kód objednávky
C3754898
C3754904
C3754909
MX2-1/2-FR
Kód objednávky
C3690029
C3667373
C3691097
MX2-3/4-FR
Kód objednávky
C3710628
C3721436
C3721443
Číslo Dílu
MX2-3/8-R004
MX2-3/8-R402
MX2-3/8-R703
Číslo Dílu
MX2-1/2-R004
MX2-1/2-R402
MX2-1/2-R703
Číslo Dílu
MX2-3/4-R004
MX2-3/4-R402
MX2-3/4-R703
Velikost připojení
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
G3/8 BSPP
Velikost připojení
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
G1/2 BSPP
Velikost připojení
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
G3/4 BSPP
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Tlakový rozsah
0.5 - 10 bar
0 - 4 bar
0 - 7 bar
Cena Typ regulátoru tlaku každého €
Odlehčovací 57,62
Odlehčovací 57,62
Odlehčovací 57,62
Cena Typ regulátoru tlaku každého €
Odlehčovací 57,62
Odlehčovací 57,62
Odlehčovací 57,62
Cena Typ regulátoru tlaku každého €
Odlehčovací 57,62
Odlehčovací 57,62
Odlehčovací 57,62
8
www.brammer.biz
651
Pneumatika
Obrázky jsou pouze pro ilustraci
95640 95639 95638 95637 95636